357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
989 税込1,088
当日出荷



仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.5 x 4 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 4mm高さ = 8mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = -56 → +22%セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷


FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37 定格電圧(V)MaxAC250 定格電流(A)3 相数1 抵抗(MΩ)1 取付け方法シャーシマウント 静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy) 入力周波数(Hz)0~400 漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz) 端子Faston 6.3×0.8mm straigh アズワン品番65-7146-23 アプリケーションITE 動作温度範囲(℃)-40~+110 終端スタイルクイックコネクト インダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V) ステージ数Single Stage
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷


1個
79 税込87
4日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±22%TDK CGA車載用0603シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗 AEC-Q200準拠. 用途: 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X8R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
翌々日出荷

仕様SAシリーズ. Z5U誘電体 SpinGuard(R)均一コート エポキシケース素材 難燃性 長さ(mm)4.32 寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32 直径(Φmm)2.54 取付方式アキシャル 電圧(V)50dc シリーズSA 端子の種類スルーホール実装 許容差±20% 静電容量100nF 温度特性Z5U RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケースSA10
1袋(25個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 450V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%層の数 = MultilayerTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X0U許容差 = ±10%寸法 = 5.1 x 5.1 x 3.2mm長さ = 5.1mm奥行き = 5.1mm高さ = 3.2mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(X0U HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。X0U誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは、-55 → +175 ℃で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = -20 → +50%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.3mmシリーズ = CKD許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +50%端子タイプ = 表面実装フィルタ、CKDシリーズ. EMC抑制用の小型、低コストのフィルタ 寄生インダクタンスが低いので、高周波数範囲での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-98
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%シリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%動作温度 Min = -55℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●パッケージ/ケース:4030 アズワン品番65-7090-07
1セット(1000個)
439,800 税込483,780
欠品中

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X8L許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0603シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7088-23
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
欠品中

仕様●静電容量:0.1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7089-18
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6949-12
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 560 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最低電圧:6.3V dc アズワン品番65-6973-76
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 → 1500 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●電圧範囲:63V dc アズワン品番65-6962-22
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 1000 μ F です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:6.3V dc アズワン品番65-6962-50
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 3300 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:30●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:3300μF●電圧範囲:63V dc アズワン品番65-6968-37
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 330 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:330μF●電圧範囲:6.3 → 50V dc アズワン品番65-6973-47
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)