カテゴリ

  • 自動車純正部品(8,135)
  • バイク純正部品(5,328)
  • トラック純正部品(2,802)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,009)
  • メカニカル部品(1,555)
  • 制御機器(1,260)
  • 農業機械(1,123)
  • 切削工具(1,045)
  • バイク部品(838)
  • 機構部品(533)
  • 科学研究・開発用品(505)
  • 空調・照明・電設資材(462)
  • 店舗什器・備品(422)
  • パソコン/周辺機器(422)
  • 物流用品(366)
  • 自動車補修部品(297)
  • 測定用品(289)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • ねじ・ボルト・釘(238)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • 卓上消耗品(215)
  • 作業工具(206)
  • 船舶用品・漁業資材(196)
  • カー用品(195)
  • 電気材料(193)
  • 事務用品(182)
  • 食品・飲料(181)
  • オフィス家具(169)
  • 医療(164)
  • 電動工具(163)
  • 厨房用品(141)
  • 建築金物(141)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(140)
  • 防災用品(125)
  • 研磨材(116)
  • 建材・エクステリア(107)
  • 作業服(105)
  • 空圧工具(102)
  • 縫製用品(94)
  • 保管用品(84)
  • エンジン工具(84)
  • 安全標識(83)
  • 清掃用品(81)
  • 家電(77)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 学童・教育用品(69)
  • 介護用品(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 溶接用品(65)
  • 塗料(64)
  • 安全靴・作業靴(59)
  • 梱包用品(58)
  • 安全用品(56)
  • 日用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • テープ(41)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 住設機器(31)
  • 救急・衛生(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 手袋(27)
  • 防犯用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 自転車部品(24)
  • ヘルスケア(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 安全保護具(21)
  • 理美容(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 農具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • マスク(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「0.28」の検索結果

関連キーワード
32,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールシグノ超極細 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ超極細 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
  • ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    ジェトストリームEDGE 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
    シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
    全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.28入数1本商品タイプリフィル
  • ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク水性顔料インク商品タイプ本体
  • ユニボール シグノ 0.28 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ 0.28

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
    幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12ボール径(Φmm)0.28
  • ユニボール シグノ RT1 0.28 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ RT1 0.28

    uni(三菱鉛筆)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
    幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10替芯UMR-82ボール径(Φmm)0.28
  • ジェトストリームEDGEリフィル 0.28mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ジェトストリームEDGEリフィル 0.28mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
    適合SXR-1003-28(ジェットストリームエッジ)適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色先端ボール径(mm)0.28入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)
    129税込142
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。 耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
    シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ

    900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BE-23
  • 450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ

    450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BE-22
  • 900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-73線径(Φmm)0.14
  • 300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-71線径(Φmm)0.14
  • 300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ

    300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BE-21
  • 450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-72線径(Φmm)0.14
  • 透明糸入りシート 0.28t ユタカメイク

    透明糸入りシート 0.28t

    ユタカメイク
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
    用途土木用シート、間仕切り用トラスコ品番224-8330材質塩化ビニール厚さ(mm)0.28質量(kg)18.5クリア引張強度(N)120(横)、115(縦)
  • エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックス

    エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm

    エアテックス
    52,980税込58,278
    1丁
    5日以内出荷
    Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
  • (24170)シム,カウンタシャフトベアリング,T:0.28 スズキ

    (24170)シム,カウンタシャフトベアリング,T:0.28

    スズキ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • スプリング フロント(ハードK=0.28) 51171-03B50 スズキ

    スプリング フロント(ハードK=0.28) 51171-03B50

    スズキ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
  • Vishay ポテンショメーター, 200kΩ, 0.28W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 200kΩ, 0.28W

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ ロータリ。最大抵抗 200kΩ。ギャング数 1。回転数 1。定格電力 0.28W。電気テーパー リニア。エレメント材料 サーメット。実装タイプ パネルマウント。終端スタイル ピン。シャフト長さ 20mm。軸径 3 mm。許容差 ±10%。ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200Kシリーズ Pactec

    プラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200Kシリーズ

    Pactec
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。パネル付で、内部構造がシンプルです。パネル色はブラックで、平板形状のため加工が容易です。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップを用意しています。
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    6,998税込7,698
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー LEC(レック)

    激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー

    LEC(レック)(32件のレビュー)
    149税込164
    1パック(24枚)ほか
    当日出荷
    新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
    用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に仕様流せる成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料タイプウェットシリーズ激落ちくん混率(%)パルプ100%シートサイズ(mm)250×160香りほのかなせっけんの香り使用場所トイレ商品タイプ本体効果除菌
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    789税込868
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    729税込802
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.28mm アズワン

    丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.28mm

    アズワン
    12,890税込14,179
    1組(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    4,752税込5,227
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]

    カラーラベル 丸型

    エーワン[ラベル](32件のレビュー)
    359税込395
    1パック(560片)
    当日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
...