51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング 電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02取付方法 = 表面実装寸法 = 30 x 20 x 2.5mm高さ = 2.5mm長さ = 30mm幅 = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
789 税込868
5日以内出荷

20 x 15 mm、高さ3 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02準拠取付方法 = 表面実装寸法 = 20 x 15 x 3mm高さ = 3mm長さ = 20mm幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
649 税込714
5日以内出荷

北新ポリイミドフィルム
エコ商品
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)サイドソケット
エコ商品
表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。
材質リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)8 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(100個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ
エコ商品
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上総化成ポリプロピレンフィルム
エコ商品
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品
特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱ケミカルダイアラミー
エコ商品
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297 ナチュラル テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.2
エコ商品
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2 材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所シムリングCUZN (10枚入)T0.2
エコ商品
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様寸法 = 127.7 x 72.5mmパッケージ外装 = HS300熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 127.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 72.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,230 税込3,553
7日以内出荷

仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,270 税込3,597
7日以内出荷

仕様寸法 = 48.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS75熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 48.7mm動作温度 Max = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,720 税込12,892
7日以内出荷

仕様寸法 = 21 x 19.9mmパッケージ外装 = HS15熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 21mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 19.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,320 税込2,552
7日以内出荷

仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,088 税込2,297
7日以内出荷

仕様●シリーズ : S02●取付方法 : 表面実装●寸法 : 30 x 20 x 2.5mm●高さ : 2.5mm●長さ : 30mm●幅 : 20mm●30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,050 税込9,955
欠品中

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブ厚さ = 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = 3.2mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 12.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 2.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M2色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 16.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

住友電工スミチューブC
エコ商品
特長:。・低温で収縮(90℃)。・柔軟。・透き通った色彩
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・ケーブルラベルの固定、保護。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,898 税込5,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)