カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(4)
    • 通信用構内ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(4)
  • 長岡特殊電線(2)
  • タツタ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(7)
芯数(C)
  • 20
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 3(17)
  • 4(11)
  • 5(7)
  • 6(11)
  • 7(3)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(8)
  • 14(2)
  • 16(8)
  • 24(5)
  • 30(6)
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(2)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
対数(P)
  • 10(4)
  • 色(1)
  • 色(5)
灰・黒
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(4)
0.38・0.54
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.2sq」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
93,980税込103,378
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
64,980税込71,478
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
429,800税込472,780
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
18,980税込20,878
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応