4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寺田ポンプ製作所ラインポンプ LV型
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。 種類ラインポンプ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
820,980 税込903,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)PQM型プラスチック製自吸ポンプ
ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。
極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) 運転方式PQM 取扱液清水・海水 0~40℃ ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部) 配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ