Guider3専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Creator4S専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Adventurer4シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Guider3専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
寸法(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,799
税込¥28,379
当日出荷
Creator3 Pro専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Creator4S専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Creator3 Pro専用 左側0.4mm通常ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Creator3 Pro専用 左側0.4mm超硬ノズルセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
仕様コンタクト数 = 80行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板、基板対FPC取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = DF40コンタクト材質 = 銅合金かん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を参照してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるように、スタック高1.5~4.0 mmのタイプが用意されています。このDF40シリーズコネクタのコンタクトは、最低スタック高1.5 mm、有効かん合長0.45 mmで優れた接触信頼性を発揮します。ニッケルめっきバリアで接触部をはんだ上がりから保護します。この0.4 mm DF40コネクタは、不慮の抜去を防止するロック機構を備えています。完全にかん合すると、手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。コネクタのガイドリブにより、かん合時に0.33 mmのセルフアライメントが可能になります。このDF40コネクタは、衝撃や振動による損傷から保護するために、衝撃吸収リブで補強された構造になっています。かん合時には、このDF40コネクタのハウジングでコンタクトが覆われるため、コンタクトに埃やごみが付着せず、短絡が防止されます。また、露出したコンタクトで異物による短絡が生じないように、SMTリードはコネクタの近くに配置されています。. 特長と利点. 高密度、低プロファイル設計 さまざまなスタック高 優れた接触信頼性 ニッケルめっきバリアではんだ上がりを防止 クリック音でかん合を確認できるロック機構 ガイドリブにより0.33 mmのセルフアライメントが可能 衝撃吸収リブによる補強構造 耐汚染性設計. 用途仕様. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタは、高密度設計で確かな性能を発揮し、小型機器に最適です。主な用途には、携帯電話、開発者用チップセット、LCDディスプレイ、ノートPC、キーボードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = FX12コンタクト材質 = リン酸銅レセプタクル. 内蔵のシールド板と金属継手 スタッキング高さ1.50 mm ガイドポストなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ピッチ(mm)0.4
極数30
シリーズDF40
定格電圧(V)30
行数2
定格電流(mA)300
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、基板対FPC
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様かん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を確認してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるよう
ピッチ(mm)0.4
極数80
シリーズDF40
定格電圧(V)30
行数2
定格電流(mA)300
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 基板対FPC
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ