PVCジャンパ線 0.5mm×2芯
200m箱巻き
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
色黒
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2心
素線径(mm)0.18
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
100 V CHCデータケーブル。PCと他の関連デバイス間の信号通信
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568
アズワン品番65-7472-04
1袋
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4862
アズワン品番65-7458-69
1巻(25m)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4903
アズワン品番65-7458-39
1巻(25m)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4923
アズワン品番65-7457-93
1巻(25m)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4913
アズワン品番65-7457-94
1巻(25m)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
。外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4847
アズワン品番65-7457-97
1巻(25m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1。ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130。ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。特長と利点:。シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4803
アズワン品番65-7458-73
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:20 AWG●外径:6mm●定格電流:8 A●動作温度 Min:-15℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7437-56
1巻(100m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●グランド線:あり●コード番号:228-8778
アズワン品番65-7476-90
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
芯径(mm)0.5
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
エコマーク認定番号16 112 059
フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
全長(mm)87.5
径(Φmm)(最大)3.6
適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ
先端ボール径(mm)0.5
入数2本
商品タイプ替芯
線の太さ極細
キレイな文字が書けるシャープ。回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。
2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。
漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。
「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。
筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
方式ノック式
芯径(mm)0.5
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド
材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)Φ12
長さ(mm)145
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163
アズワン品番65-7398-69
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149
アズワン品番65-7398-65
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159
アズワン品番65-7398-08
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
アズワン品番65-7398-68
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ