カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,533)
- 物流用品(421)
- 制御機器(397)
- 切削工具(346)
- 機構部品(234)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 空調・照明・電設資材(92)
- 建築金物(89)
- 測定用品(70)
- 科学研究・開発用品(56)
- メカニカル部品(46)
- 卓上消耗品(44)
- 事務用品(40)
- 作業工具(40)
- バイク部品(39)
- 農業機械(33)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 電気材料(30)
- トラック輸送・安全用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 学童・教育用品(23)
- 研磨材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 保管用品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車純正部品(11)
- 自転車部品(11)
- 安全用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 安全標識(9)
- 電動工具(9)
- 空圧工具(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全保護具(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 防災用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,373)
- 岩田製作所(159)
- omron(オムロン)(124)
- 廣杉計器(95)
- CKD(69)
- イスカル(65)
- エスコ(59)
- TRUSCO(55)
- イーグルクランプ(54)
- 三菱マテリアル(52)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- 田島メタルワーク(47)
- リスパック(43)
- 八幡ねじ(38)
- スリーエッチ(35)
- 東芝キヤリア(34)
- 象印チェンブロック(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
- アズワン(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「0.5t」の検索結果

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック
昭和商会(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
デルボΦ4シャンク -0.5t 全長44L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1879材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)41先端サイズ4先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85
コンドーチェーンブロック KCB 0.5T
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
0.5T スラフトワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称0.5T スラフトワッシャー図解NoMC41 パワーヘッド部部品_No.49、MC48 パワーヘッド部部品_No.49
JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥5,498~税込¥6,048~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥6,698~税込¥7,368~1組5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)呼び16ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
ヒラザガネ 10.2X14X0.5T
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格10.2X14X0.5部品名称ヒラザガネ 10.2X14X0.5T図解NoSSA-E500 オプション (1)部品_No.13、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.25、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.7、SSA-α602M オプション部品_No.66、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.26、SSA-S500 希望付属品部品_No.88、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.21、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.37、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.19、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.7、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.34、SSA-F616 オプション(1)部品_No.61、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.38など
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)
明大¥2,598~税込¥2,858~1本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0最大使用荷重(t)0.5
ポリパワースリングHE型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル色ベース:ホワイト、マーカー:灰色端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9使用荷重(kN)最大5アイ部折径(mm)250
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,998~税込¥10,998~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥21,980~税込¥24,178~1組5日以内出荷から12日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ドライメットLF(t0.5)
オイレス工業(8件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ポリパワースリングHN型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷から14日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
カラーバーレル 0.5 T
エポックケミカル¥83税込¥911本3日以内出荷から9日以内出荷お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。 しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。 それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!高さ(mm)66(キャップ含む)タイプシングル線幅(mm)0.5インク水性径(mm)13(軸部分)商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明
パピルスカンパニー(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
...