カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,543)
- 自動車純正部品(1,011)
- 物流用品(715)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(691)
- 制御機器(564)
- 切削工具(371)
- 機構部品(259)
- 科学研究・開発用品(172)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 測定用品(98)
- メカニカル部品(97)
- 建築金物(97)
- 電気材料(89)
- 保管用品(60)
- 作業工具(54)
- 卓上消耗品(45)
- トラック純正部品(43)
- バイク部品(41)
- 事務用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- オフィス家具(35)
- 農業機械(35)
- バイク純正部品(33)
- トラック輸送・安全用品(30)
- 学童・教育用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 安全標識(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 研磨材(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 電動工具(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 自転車部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 安全用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 家電(9)
- 空圧工具(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- テープ(7)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 溶接用品(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 梱包用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(1,374)
- ニッサン(619)
- SMC(577)
- ホンダ(370)
- 岩田製作所(162)
- omron(オムロン)(124)
- エスコ(107)
- 廣杉計器(99)
- 象印チェンブロック(86)
- CKD(69)
- イスカル(67)
- TRUSCO(59)
- アズワン(56)
- イーグルクランプ(54)
- KITO(キトー)(52)
- 三菱マテリアル(52)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
- 田島メタルワーク(47)
- SAMTEC(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0.5t」の検索結果

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック
昭和商会(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
0.5t油圧ミッションジャッキ
BIG RED¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷フットペダル操作2段式シリンダーストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890最大荷重(t)0.5
固定バンド(針穴タイプ/0.5t)
エスコ¥5,780税込¥6,3581個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)
エスコ¥3,320~税込¥3,652~1本(1本)翌日出荷1本吊。ラッチ付。材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
エスコ¥2,920~税込¥3,212~1本(1本)翌日出荷1本吊。ラッチ無。材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
横つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番468-8589質量(kg)2.4寸法d(mm)45寸法A(mm)47寸法t(mm)14寸法B(mm)20有効寸法(mm)2~18
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途H形鋼などの建て方や運搬に。トラスコ品番689-2824材質特殊鋼幅(mm)103高さ(mm)229寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)縦0.5、横0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47最大クランプ厚さ(mm)20
デルボΦ4シャンク -0.5t 全長44L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1879材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)41先端サイズ4先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85
コンドーチェーンブロック KCB 0.5T
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
ローヘッド形プレン式サドル 0.5t
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
0.5T スラフトワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称0.5T スラフトワッシャー図解NoMC41 パワーヘッド部部品_No.49、MC48 パワーヘッド部部品_No.49
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥5,498~税込¥6,048~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥6,698~税込¥7,368~1組5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)呼び16ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
手動チェーンブロック 0.5t フック式
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
ヒラザガネ 10.2X14X0.5T
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格10.2X14X0.5部品名称ヒラザガネ 10.2X14X0.5T図解NoSSA-E500 オプション (1)部品_No.13、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.25、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.7、SSA-α602M オプション部品_No.66、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.26、SSA-S500 希望付属品部品_No.88、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.21、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.37、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.19、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.7、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.34、SSA-F616 オプション(1)部品_No.61、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.38など
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)
明大¥2,598~税込¥2,858~1本10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0最大使用荷重(t)0.5
...