カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「0.75bk」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥6,012~税込¥6,613~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • アクティブバックパック TAIGASHOJI(大河商事)

    アクティブバックパック

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    通勤・通学からアウトドアまで、どんなシーンでも使いやすいアクティブリュック。軽量×撥水×収納力で、頼れる一品です。約850gの軽量設計。毎日の持ち運びがラクに。A4~15インチPC対応。書類もガジェットもすっきり収まる。9つの多彩な収納ポケットで、荷物の整理がしやすい。ターポリン素材+防水ファスナーで、雨や汚れに強い構造。チェストベルト・サイドベルト・背面メッシュで快適性◎。夜道でも安心の反射板付き。底面は持ち上げ仕様で、直置きでも傷みにくい。【どんなライフスタイルにもフィット】。通勤・通学からアウトドアまで、幅広く対応できる万能バックパック。スーツにも制服にも馴染むシンプルデザインで、年齢・性別問わず使いやすい仕様です。容量はたっぷり30L。見た目はすっきり、毎日のコーデを邪魔しません。
    用途通勤・通学、アウトドア、防災、スポーツ色ブラック質量(g)約850容量(L)約30収納数9ポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×20×48素材ターポリン/ポリエステル
  • 旋盤用ハイス付刃バイト ブラック 三和製作所(三和バイト)

    旋盤用ハイス付刃バイト ブラック

    三和製作所(三和バイト)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
    材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
  • 3段マルチワゴン フクダクラフト

    3段マルチワゴン

    フクダクラフト
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    キッチンや洗面所で使いやすい3段収納ワゴンです。軽量約1.3kgで移動や模様替えも簡単です。スリム設計なので隙間収納にもおすすめです。通気性の良いバスケットで収納物を快適に保管できます。キャスター付きで必要な場所へ手軽に移動できます。耐荷重:各バスケット4kg,全体耐荷重12kg
    用途サイズ(約)。幅29.5×奥行41.5×高さ74cm。重量(約)。1.3 kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(取っ手、バスケット・キャスター)樹脂。生産国。中国
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 5コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 5コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラック
  • 鍛冶屋の隅金 清水[建築金物]

    鍛冶屋の隅金

    清水[建築金物]
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
  • AK-075 ネオプレーンアンクルウォーマー コミネ

    AK-075 ネオプレーンアンクルウォーマー

    コミネ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    保温性と防風性にも優れるネオプレーン製のアンクルウォーマー足下からの風の侵入をシャットアウトし、冷えやすい足下を保温します爪先部分には防風素材を使用し、さらに特殊縫製を施すことで、靴を履いた時の当たりを軽減し、快適性を高めています
    材質neoprene・polyester色BlackサイズFree
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥9,495~税込¥10,445~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
  • キュリオ ダイニングチェア 2脚セット サンコウ

    キュリオ ダイニングチェア 2脚セット

    サンコウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    チェア2脚セットです。コーデュロイ生地の回転イスで、立ち座りも楽です。4色からお選びいただけます。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、イス、、椅子、ダイニングチェアとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×51.5×64.5(SH43.5)肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能回転脚の形状4本脚背もたれの形状クッション幅(cm)66高さ(cm)64.5奥行き(cm)51.5座面高(cm)43.5
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

    VSF単心ビニルコード

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
    用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • エキゾーストハンガー R&G RACING PRODUCTS

    エキゾーストハンガー

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    62日以内出荷
    タンデムステップを共用しているを純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、R&Gエキゾーストハンガーに取り替えるだけで、軽量化とシート周りのスリム化に役立ちます。サーキット走行される方にぜひお勧めです。
  • Frame Inserts R&G RACING PRODUCTS

    Frame Inserts

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    62日以内出荷
    フレームの継ぎ目に蓋をするフレームインサート。 雨水、ゴミから守ります。
  • Swingarm Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Swingarm Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    62日以内出荷
    取り付けることで、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
  • Bar End Sliders R&G RACING PRODUCTS

    Bar End Sliders

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    62日以内出荷
    本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
    色BLACK
  • Fork Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Fork Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    62日以内出荷
    アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
  • リアフットプレート R&G RACING PRODUCTS

    リアフットプレート

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    62日以内出荷
    タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
  • Engine Case Cover R&G RACING PRODUCTS

    Engine Case Cover

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。転倒時には大きな破損ダメージを防ぎ、 エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
    色BLACK
  • Radiator Guards R&G RACING PRODUCTS

    Radiator Guards

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    62日以内出荷
    あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
    適合車種DUCATI Streetfighter/S(08-)
  • Engine Case Slider R&G RACING PRODUCTS

    Engine Case Slider

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    エンジン本体に取り付けるエンジンケーススライダーは素材にはジェラコン材を用い、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 車種専用にデザインされたスライダーは重要箇所を保護します。
    色BLACK