カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)

「0.75bl」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)

    自動車配線ダブルコード(平行線)

    Meltec(大自工業)
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
    使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱ほか
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングロール

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • SRF下段セット 河淳

    SRF下段セット

    河淳
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン薄茶キャスター径(Φmm)75(2輪自在)均等耐荷重(kg)50
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    35,980税込39,578
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • ディテールブラシ ブルー1075-BL 東和ポリエイト

    ディテールブラシ ブルー1075-BL

    東和ポリエイト
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。
    材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15
  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

    VSF単心ビニルコード

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
    用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • ハイセンコード ブルー SAPI

    ハイセンコード ブルー

    SAPI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷