カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(852)
- 梱包用品(18)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(148)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](138)
- SUNLINE(50)
- ダイワ(48)
- デュエル(40)
- MajorCraft(35)
- OWNER(オーナーばり)(35)
- AbuGarcia(アブガルシア)(34)
- VARIVAS(33)
- GOSEN(ゴーセン)(30)
- シーガー(27)
- X-BRAID(19)
- サンヨーナイロン(19)
- Avail(アベイル)(17)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(15)
- オンザブルー(15)
- TICT(10)
- TORAY(東レ・モノフィラメント)(8)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0.8号」の検索結果

ナオリー おっぱいスッテ 0.8号
ヤマリア(YAMASHITA)¥459税込¥5051個6日以内出荷アジやチカなどがベイトとなるエリアで有効なカラー、イカのレンジがやや低い時に有効なカラー用途柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!。「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ。「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ。「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ色(ボディ下地)ケイムラボディサイズ(cm)約3.8線径(Φmm)(針)0.5針形状1段針色番S005 AJKM
ナオリー おっぱいスッテ 0.8号
ヤマリア(YAMASHITA)¥459税込¥5051個6日以内出荷イワシがベイトのときに有効なベイトフィッシュカラー、また乗り渋り時にも有効なカラー用途柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!。「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ。「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ。「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ色(ボディ下地)ケイムラボディサイズ(cm)約3.8線径(Φmm)(針)0.5針形状1段針色番S004 MIKM
シーガー PEX8 200m巻
シーガー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 300m巻
シーガー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
銀鱗 A743
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4~30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。長さ(m)50インデックス汎用ラインライン色ナチュラル
将鱗 へら スタンダードハリス A74E
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷高強度としなやかさをバランスよく実現したハリス。結節強度が高く、短いハリスから長ハリスまで対応。渋るへらの繊細な吸い込みでもしっかり反応するしなやかさ。用途管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンドハリス。長さ(m)50インデックスへらライン色ナチュラル
アバニ エギング マックスパワーPE X9 150m
VARIVAS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷圧倒的感度と適度な張りがエギングを変える!。CORE-INPUT製法 -X9構造-。CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。ガイド絡みやエアノットなどのライントラブルを激減させ、1日中シャクり続けるハードなエギングにも対応します。Vertical Braid工法(縦編み)。Vertical Braid工法により抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。小さなアタリも確実にアングラーに伝えます。また、抜群の直進性により、潮・風の影響を受けにくく、キャストアキュラシーを高めます。SP-TⅡコーティング。ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。水切れ性能が向上することで、キレのよいシャクリが実現し、エギの操作性がアップします。フォーリングバイトマーカー搭載。視認性に優れたマーキングシステムを搭載することで、エギへのアタックをラインの動きで捉えます。フィネスなエギングに適した仕様です。色ホワイトベースのマーキングライン
H.D.カーボン プロ100S
デュエル¥949税込¥1,0441個(100m)当日出荷から8日以内出荷漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス。強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。材質フロロカーボン色クリアー寸法(m)100比重1.78
シーガー フロロマイスター300
シーガー(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー
シーガー¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
アバニ ジギング10X10マックスパワーPE X9
VARIVAS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比ブレード9本
遊動ガン玉
釣研¥359税込¥3951袋(7個×1袋)6日以内出荷<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
川釣り専用
山豊テグス¥639税込¥7031個6日以内出荷糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。材質スーパーナイロン100%長さ(m)50ライン色ライムチャート
ホンテロン GSN260N
GOSEN(ゴーセン)¥899税込¥9891個6日以内出荷<高感度>ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確! <高直線性>糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい! <高結節強力>糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい!用途仕掛けハリスの決定版!色(ライン)ナチュラル長さ(m)50ジャンルハリス
トヨフロン スーパーLハード S75Y
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷*唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の残存強度を誇る。 *優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感できる高硬度フロロ。用途根ズレに打ち勝つ耐摩耗性長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
ゴム張オモリ
ヤマワ産業¥329税込¥3621パック(7個×1パック)6日以内出荷通称「鮎オモリ」。弱ったオトリを沈めるだけじゃない。本当の使い方を習得すれば、狙った流れのスジを外すことなく止めたり、引くことが思いのまま。使いこなせば必ず釣果は上がります。鮎の他に、磯や渓流などでもご使用いただけます。用途<オモリを使った釣り方の基本>【ラウンドタイプ(丸型)の特徴】1狙う流れの強さに応じ、オモリの号数を選択します。軽すぎるとオトリが浮き上がり、竿への抵抗も強くオトリが弱ります。重すぎると底に当り、根掛かりしやすくなります。号数がマッチしていればスムーズに引けます。2石裏のたるみに入るとオモリが沈み、竿への抵抗が減り軽くなります。3すかさず竿を立て気味にしてオモリを吊す感じで根掛かりを防ぎます。4流れの強い場所では竿をグッと寝かせ、オトリの浮き上がりを抑えます。5乗り越えたら竿を立てます。このように水勢に応じて竿を素早く上げたり寝かせたりしながら引き上げていきます。【オーバルタイプ(楕円形)の特徴】オーバルタイプはラウンドタイプに比べ抵抗が大きくゆっくり沈みます。すなわち、浮き沈みの挙動が緩やかなため竿操作がラウンドタイプよりシビアでなく、オートマチックな感じとなります。フラットな流れが続く場所に向いていて、逆に竿が立ちやすくなる段々瀬では、オモリが抵抗を受け沈みにくくなります。
カラーシンカー ラウンドタイプ イエロー
ヤマワ産業¥439税込¥4831パック(6個×1パック)6日以内出荷ゴム張りオモリのカラーバージョン。オトリの送り出しや根掛かり時、逆光や薄暗い時などオモリがマーカー機能を果たし、オトリの位置が把握しやすい。ラウンドタイプ(丸形)の特徴はタテ竿、ベタ竿どちらにも合うオールマイティな実績のフォルム。鮎の他に、カワハギや海上釣り堀などでもご使用いただけます。用途<オモリを使った釣り方の基本>【ラウンドタイプ(丸型)の特徴】1狙う流れの強さに応じ、オモリの号数を選択します。軽すぎるとオトリが浮き上がり、竿への抵抗も強くオトリが弱ります。重すぎると底に当り、根掛かりしやすくなります。号数がマッチしていればスムーズに引けます。2石裏のたるみに入るとオモリが沈み、竿への抵抗が減り軽くなります。3すかさず竿を立て気味にしてオモリを吊す感じで根掛かりを防ぎます。4流れの強い場所では竿をグッと寝かせ、オトリの浮き上がりを抑えます。5乗り越えたら竿を立てます。このように水勢に応じて竿を素早く上げたり寝かせたりしながら引き上げていきます。【オーバルタイプ(楕円形)の特徴】オーバルタイプはラウンドタイプに比べ抵抗が大きくゆっくり沈みます。すなわち、浮き沈みの挙動が緩やかなため竿操作がラウンドタイプよりシビアでなく、オートマチックな感じとなります。フラットな流れが続く場所に向いていて、逆に竿が立ちやすくなる段々瀬では、オモリが抵抗を受け沈みにくくなります。
シーガーエース 10m巻
シーガー¥539税込¥5931個6日以内出荷シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。ライン色クリア
VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー
VARIVAS¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステルスグレー
シーガー 鮎 天上糸 30m巻
シーガー¥839税込¥9231個6日以内出荷視認性が高いイエローライン。用途天上糸に求められる糸捌きの良さと耐久性を高いレベルで実現したフロロカーボンラインです。ライン色フラッシュレモンイエロー
PEストロング4 150M
山豊テグス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷【PE SYRONG4】スタンダード4ブレイドスーパーPE。1m毎の高視認イエローマーキングはタナ取りはしやすく、10m毎のカラーリングは色落ちしにくい。長さ(m)150素材スーパーPE100%ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク10mx5色
ホンテロン GSN260B
GOSEN(ゴーセン)¥899税込¥9891個6日以内出荷<高感度>ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確! <高直線性>糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい! <高結節強力>糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい!用途仕掛けハリスの決定版!色(ライン)黒長さ(m)50ジャンルハリス
シーガー R18 完全シーバス ステルスグレー 150m
シーガー¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用。用途シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用し、強度・耐摩耗性に優れたラインです。遠投性能を重視した8本組で仕上げました。シビアなゲームに対応する0.6号から河口、サーフのビックフィッシュ狙いの1.5号までをラインナップ。カモフラージュ性の高いステルスグレーカラーを採用。ライン色ステルスグレー
シーガー 10m巻
シーガー¥399税込¥4391個6日以内出荷強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。用途シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。ライン色クリア
シーガー R18 完全シーバス フラッシュグリーン 150m
シーガー¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用。用途シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用し、強度・耐摩耗性に優れたラインです。遠投性能を重視した8本組で仕上げました。シビアなゲームに対応する0.6号から河口、サーフのビックフィッシュ狙いの1.5号までをラインナップ。天候・時間帯を問わず見えやすいフラッシュグリーンカラーを採用。ライン色フラッシュグリーン
砂紋(サモン) PEx8 GNS8420
GOSEN(ゴーセン)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷<ベストバランスの追求>特殊樹脂コーティングとMPX製法によるしなやかな8本組PE。ガイド抵抗に配慮した設計により、納得の飛びを体感。 <伝統のマーキング>色落ちが少ないポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。 <豊富なラインナップ>幅広いサイズが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。用途目指したのは「投」の新たなる頂点色(ライン)4色分け(25m毎)長さ(m)200ジャンル投(CASTING)
クラックシンカー
ヤマワ産業¥329税込¥3621パック(6個×1パック)6日以内出荷ラインとの接触面が広いため、固定しやすく外れにくい。海ではカワハギの中オモリやイカダ、海上釣り堀などに。川では鮎や渓流など、幅広くご使用いただけます。用途<オモリを使った釣り方の基本>【ラウンドタイプ(丸型)の特徴】1狙う流れの強さに応じ、オモリの号数を選択します。軽すぎるとオトリが浮き上がり、竿への抵抗も強くオトリが弱ります。重すぎると底に当り、根掛かりしやすくなります。号数がマッチしていればスムーズに引けます。2石裏のたるみに入るとオモリが沈み、竿への抵抗が減り軽くなります。3すかさず竿を立て気味にしてオモリを吊す感じで根掛かりを防ぎます。4流れの強い場所では竿をグッと寝かせ、オトリの浮き上がりを抑えます。5乗り越えたら竿を立てます。このように水勢に応じて竿を素早く上げたり寝かせたりしながら引き上げていきます。【オーバルタイプ(楕円形)の特徴】オーバルタイプはラウンドタイプに比べ抵抗が大きくゆっくり沈みます。すなわち、浮き沈みの挙動が緩やかなため竿操作がラウンドタイプよりシビアでなく、オートマチックな感じとなります。フラットな流れが続く場所に向いていて、逆に竿が立ちやすくなる段々瀬では、オモリが抵抗を受け沈みにくくなります。
テレフター M600
X-BRAID¥619税込¥6811個6日以内出荷強力ポリエステル糸を、メーカー独自の特殊加工で、クセがつきにくく、からまないハリスに作りあげました。硬さはもちろん伸度、強度とも一段とアップ。エサの動きを良くし、感度も抜群になりました。吸水性がなく耐UV性に優れるため、品質劣化しにくく抜群の結節強力を維持します。新型ノンラインストッパースプールの採用により、ノンテンションスプ―リングが可能になり糸つぶれが少なく、製造直後の高性能をそのままパッケージング。材質ポリエステル<比重:1.41>長さ(m)50ライン色クリアー
トヨフロン スムーズロック S757
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷*新技術「ナノスリット製法」採用。ライン表面にナノメートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコントロール。結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を最大限発揮。 *ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質を実現。用途ナノスリット搭載!結びが決まる長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
VARIVAS アバニ SLJ マックスパワーPE X8 200m
VARIVAS¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷10mx5色のマーキングライン用途真鯛・イサキ・青物・ハタ・珍魚も?なんでもこい!スーパーライトジギングPE! 小さなジグでも大きな獲物が掛かることも多いSLJ(スーパーライトジギング)。細糸でも突然の大物と戦える直線強度を発揮。10mx5色のカラーリングシステムに加え、1mマーキング(黄色)により、狙ったレンジを確実に攻めることが可能。ライン表面にハードコーティングを施し、張りを持たせたことで、ジグをより大きく動かせます。長さ(m)200本数(BRAID)8
シーガー PEX8 150m巻
シーガー¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
VARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150m
VARIVAS¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。用途安定の超高強度フラッグシップモデル! 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により原糸の1本1本を超緻密に編み込むことでムラの無い安定した超高強度を保持し、ライン表面はシルクのような極上のなめらかさと超低伸度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能と耐久性を向上させ、エギをシャクり続ける過酷な使用でも高いポテンシャルを発揮します。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ホワイトベースのマーキングライン![VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m VARIVAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664307-230818-02.jpg)
VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m
VARIVAS¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。用途新フォーリングバイトマーカー搭載! 高精度の「耐破断性工法」により4本の原糸を緻密に編み込み、原糸同士の接合バランスを均一にさせることで、安定した強度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能を向上させました。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)4ライン色ピンクベースのマーキングライン
タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N260 200m
X-BRAID¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)200ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻
シーガー¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル用途ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン色ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】包装形態紙パッケージ素材ポリエチレン巻数(m)200
スーパーホンテロンGP GSN250X
GOSEN(ゴーセン)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷<高感度>ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確! <高直線性>糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい! <高結節強力>糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい!用途お財布にもやさしいお得な長巻ホンテロン!色(ライン)ミスト長さ(m)80ジャンルハリス
...





































![VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m VARIVAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44664307-230818-02.jpg)