山豊テグス
PEストロング4 150M
【PE SYRONG4】スタンダード4ブレイドスーパーPE。1m毎の高視認イエローマーキングはタナ取りはしやすく、10m毎のカラーリングは色落ちしにくい。
長さ(m)
150
素材
スーパーPE100%
ライン色
1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク10mx5色
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800241
1号
(AVE)15
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800250
1.5号
(AVE)23
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800259
2号
(AVE)27
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800320
0.8号
(AVE)12
0.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください