PEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻

PEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻 - シーガー

【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル

用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
200
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。
全6種類を絞り込む
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760044550.6号0.60.128【直線】12/5.4【直線】14/6.4
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
760044801.2号1.20.185【直線】21/9.5【直線】23/10.4
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
760044981号10.165【直線】18/8.2【直線】20/9.1
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
760045071.5号1.50.205【直線】24/10.9【直線】26/11.8
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
760045252号20.235【直線】33/15.0【直線】35/15.9
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
760045410.8号0.80.148【直線】16/7.3【直線】18/8.2
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする