29,394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.85A 口金PX13.5s ガラス球形状G11 平均寿命(時間)30
1個
289 税込318
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数3 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-90 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2275-01
1台
21,700 税込23,870
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:2.3 質量(g)10 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.85 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.3 寸法W(mm)26 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10255
1個
29 税込32
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.5 アズワン品番64-2298-73
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷


材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.50 アズワン品番64-2298-76
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
399 税込439
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA905DG-2A 材質アルミ合金 長さ(m)【天板】1.18~1.76 収納寸法・幅(mm)1266 収納寸法・奥行(mm)375 収納寸法・高さ(mm)149 天板寸法・幅(mm)236 天板寸法・奥行(mm)1180~1760
1個
72,000 税込79,200
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)850 エスコ品番EA508TL-4 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×187×61 機能ロック機能付き
1個
630 税込693
翌日出荷




仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
369 税込406
翌々日出荷


仕様インピーダンス @ 100 MHz = 420Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm最大直流抵抗 = 300mΩSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
1袋(25個)
369 税込406
翌々日出荷




1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMPZ 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)330@100MHz パッケージ0805(2012M) 最大直流抵抗(Ω)0.05
1袋(100個)
819 税込901
翌々日出荷








仕様スリーブ径 = 3.5mm色 = クリアシュリンク径 = 0.85mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷



TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0805(2012M)
1セット(4000個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 高さ(mm)0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0805(2012M)
1袋(100個)
739 税込813
5日以内出荷

仕様インダクタンス = 1.5 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最小品質ファクター = 45パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

関連キーワード