2,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1個(20本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 適合0.9mm替芯 方式ノック式 芯径(mm)0.9
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
299 税込329
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
339 税込373
7日以内出荷

RS Pro IDC スプライスコネクタ. ゲル充填済みで気密性が高いこの RS Pro スプライスコネクタは、電気通信業界やその他の細ワイヤ用途で広く使用されています。 ハウジングにワイヤを挿入して圧着するだけで、絶縁置き換え機構が自動的に作動し、2本のワイヤを環境ジェル密閉装置に接続します。
仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.9mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG絶縁 = 絶縁AWG色 = 黄絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。
仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 225mΩ●シリーズ: LQM2HP_GC●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 25MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_GCシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 288mΩ●シリーズ: LQM21P_GC●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0805 LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル(チップインダクタ). LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル積層インダクタは、焼結交互積層セラミック材が使用され、コイル導体構造となっています。. 小型 低プロファイル 低い直流抵抗 フェライトコア 優れた高周波特性 電源ライン用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 1.5 μH●最大直流電流: 1.5A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 87.5mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル小勢力回路用耐熱電線
380℃(15分間)の耐熱性能あり
用途防災施設の非常電源
1巻(10m)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

華陽電線耐熱電線 APK=HP
エコ商品
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線 規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
取扱い終了
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1巻(10m)
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)10 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(10m)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
エコ商品
タイプ【コンタクト】ピン シリーズAMPLIMITE 定格電流(A)3.1 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスPIN
1セット(10000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

華陽電線耐熱電線 EM-APK=EM-HP
エコ商品
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線 規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
エコ商品
タイプ【コンタクト】ピン シリーズAMPLIMITE 定格電流(A)3.1 適合電線(mm2)0.8 → 0.9 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスPIN
1セット(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

検出スペクトル = デイライト。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = 5 x 4 x 0.9 mm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。半値幅感度角度 = ±65 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

マイクロライトキャノン専用レールです
設置場所屋内用 主材質レール:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格EM-AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
1巻(10m)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)