102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.90 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0415 形状B 質量(g)7.65
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

厚さ(mm)0.90 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0386 形状A 質量(g)8.1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 定期注文
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。 厚さ#3000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 材質ポリエチレン 長さ(m)100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0
材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1 材質SK焼入
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD
材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6984-71
1セット(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6982-59
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6982-51
1セット(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7015-07
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.7GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7015-73
1セット(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6983-01
1セット(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6982-74
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7157-33
1セット(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7007-41
1セット(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6985-72
1セット(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷



1枚ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
1個
特価
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 5。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm。自動車規格 = AEC-Q100年。EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm。自動車規格 = AEC-Q101mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 12V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。動作温度 Max = +150 ℃mV/K。ツェナーダイオード300 mW、MM5Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
799 税込879
7日以内出荷

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

1個
86 税込95
当日出荷

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (982種類の商品があります)

標準ツェナー電圧 = 10V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 160 Ω @ 1 mA, 20 Ω @ 5 mA。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。自動車規格 = AEC-Q101mA。このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 インチ x 0.032 インチ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 インチ( 0.7 mm ) クラス 3 (> 16 kV )人体モデルの ESD 定格 エポキシは UL94 、 VO に適合 極性バンドでカソードを表示 リード仕上げ: 100 % つや消しスズ 認定最大リフロー温度: 260C デバイスは MSL 1 の要件に適合します 鉛フリーパッケージを用意 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなど、スペースが限られている用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
7日以内出荷

1本ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 全長(m)100
1巻(100m)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(2枚)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)