72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。 トラスコ品番365-7913 材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン 全長(mm)170 適合電線サイズ0.25~6sq
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
1箱(10個)ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)20 アズワン品番65-9135-92
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-87
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)30 アズワン品番65-9135-93
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-88
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ケーブル長(m)5 アズワン品番65-9135-90
1本
839 税込923
翌々日出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-86
1本
639 税込703
8日以内出荷

。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:10m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-91
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9135-89
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 材質特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)7 使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下 適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
299 税込329
当日出荷

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱 材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 208 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力0.08sq×10、AWG28 能力(mm)ストリッピング:平行スロット0.40
1セット
36,980 税込40,678
90日以内出荷

1パック(5個)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(100個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 グレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(35個)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(125個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(25個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(15個)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)12 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(100個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(100個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(100個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)