7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別圧縮機本体 種類低騒音、低振動 エアー出口Rp1/4、Φ10
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日立産機システムベビコン(R)
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa 電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m 接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ) 最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
1台(1台)
149,800 税込164,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.6●S:4.53●RE:0.4●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0542 アズワン品番65-8263-03
1セット(10個)
23,280 税込25,608
7日以内出荷

高精度で信頼性の高い調整システムです。鋳鉄の仕上げ正面フライス加工用。
仕様●コロミル425用チップです。●8コーナ仕様です。●BS:10.4●W1:7.5●LE:2.1●S:10●KCH:14°●CHW:0.4●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3036 アズワン品番65-8140-89
1セット(10個)
49,380 税込54,318
7日以内出荷

1セット(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)