カテゴリ

  • 電気材料(104)
  • 制御機器(70)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 照明(8)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75 2 VCTF」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306仕様PSE適合絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(354件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル富士電線工業(13件のレビュー)
24,499税込26,949
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
配線コード エーモン配線コードエーモン(10件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(182件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 ミノル工業ワイヤーストリッパー VCTF 0.75ミノル工業
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 0.75X2C 品川電線SF VCTF 0.75X2C品川電線
2,498税込2,748
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X4C 品川電線SF VCTF 0.75X4C品川電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
SF VCTF 0.75X3C 品川電線SF VCTF 0.75X3C品川電線
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X8C 品川電線SF VCTF 0.75X8C品川電線
7,498税込8,248
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
7,898税込8,688特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
8,898税込9,788
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
21,400税込23,540
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,500税込19,250
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
SF VCTF 0.75X6C 品川電線SF VCTF 0.75X6C品川電線
6,398税込7,038
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
63,980税込70,378
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
27,980税込30,778
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)