徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
線径(Φmm)0.18
被覆PVC
許容温度(℃)70
用途一般空気配管用
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水
材質ナイロン12
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色黄
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)6.4
全長(mm)15
エスコ品番EA538MP-8
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
規格M4X14Lナベ2シユ
部品名称タツピンネジ(+)
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.83MB)
図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS335EW-M-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.17、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.12、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MLSL3304 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.24、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.35など
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格ベルトカバー
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MS653DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.23、MS313ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.18、MS310ESL-2M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.23、MS653MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.4、MS313MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS450EC-3K ハリマーク 付属品部品_No.4、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.5、MS450EC-3M ハリマーク 付属品部品_No.4、MS613MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS615MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS330EW-2M ハリマーク,フゾクヒン部品_No.3、MS755MC-1(60HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) ハリマークなど
1個
¥150
税込¥165
7日以内出荷
規格MS253-4F
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB)
図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格0.85-14.5L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoGSL204-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 アッシユクコイルバネ_No.5、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、MS334CNA-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS410R2-K 調圧装置部品_No.7、MRS30-131 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.7、MK41 調圧装置部品_No.7、MS-130D 調圧装置部品_No.4、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.5、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.7、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MRS30-130-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.7、GKSL3301-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MRS30-130T 調圧装置部品_No.4など
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。
モーターは単相100V750Wが標準装備です。
工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。
アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5739
アズワン品番67-5520-90
1台
¥899,800
税込¥989,780
32日以内出荷
研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。
モーターは単相100V750Wが標準装備です。
工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。
アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5765
アズワン品番67-5520-91
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
32日以内出荷
関連キーワード