カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 自動車純正部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 医療(20)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「00-02-0032」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TAKEGAWA(武川)

    オイルシール

    TAKEGAWA(武川)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ガラパゴス 60gx12本 関西パテ化工

    ガラパゴス 60gx12本

    関西パテ化工
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
    用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
  • 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 三種 六価クロメート

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)

    CKD
    5,054税込5,559
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色) ATI

    0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)

    ATI
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色) ATI

    0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)

    ATI
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途航空機用材質スチール亜鉛適合ドリル:#40用適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • S/P UD 32Z00-M2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 32Z00-M2 ナカノ

    NAKANO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z902C
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • S/P UD 32Z00-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 32Z00-H2 ナカノ

    NAKANO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55162-Z9618
  • ステ-,フラツシヤ 2 32D-83328-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フラツシヤ 2 32D-83328-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRE2R00V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRE2R00V

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材定格電流(A)2本体高さ(mm)0.54本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • ステ- 2 32C-2164G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ- 2 32C-2164G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 32C-2173F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 32C-2173F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,ヘツドライト 2 32D-84319-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,ヘツドライト 2 32D-84319-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 2 32P-E4426-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2 32P-E4426-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番32P-E4426-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • クリーナアッシ エア NO.2 13800-32E00 スズキ

    クリーナアッシ エア NO.2 13800-32E00

    スズキ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
  • グラフイツクセツト 2 32C-2174L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツクセツト 2 32C-2174L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • リッド メインテナンスNO.2(グレー) 48126-32G00-26B スズキ

    リッド メインテナンスNO.2(グレー) 48126-32G00-26B

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • エアシユラウド シリンダ 2 32P-E2652-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアシユラウド シリンダ 2 32P-E2652-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番32P-E2652-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • フロントリフレクタアセンブリ 2 32S-H5120-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントリフレクタアセンブリ 2 32S-H5120-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 32C-2137P-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 32C-2137P-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 32C-2137P-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 32C-2137P-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)

    SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(48個)
    当日出荷から12日以内出荷
    工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
  • Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRD2R00X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRD2R00X

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1×0.5×0.39材質(本体)アルミ材定格電流(A)2本体高さ(mm)0.39本体長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.5定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • コアー カバー.ホイール (D2) D267-32-049 00 MAZDA(マツダ)

    コアー カバー.ホイール (D2) D267-32-049 00

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • WASHER 17X32X2  90457VM0000 ホンダ

    WASHER 17X32X2 90457VM0000

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,18X32X2  90401MBA000 ホンダ

    WASHER,18X32X2 90401MBA000

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
...