カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「00114220」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
102,938税込113,232
1個
当日出荷から50日以内出荷
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(11枚)
3日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
材質グラスウール
BOLT,HANDLE LEVER  90114220000 ホンダBOLT,HANDLE LEVER 90114220000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
BOLT,BATTERY BAND  90114222000 ホンダBOLT,BATTERY BAND 90114222000ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ROLLER,15X16  91101422000 ホンダROLLER,15X16 91101422000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON   13011422005 ホンダRING SET,PISTON 13011422005ホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SHIM,TAPPET(2.550   14911422000 ホンダSHIM,TAPPET(2.550 14911422000ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON   13011422004 ホンダRING SET,PISTON 13011422004ホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
Cap 31422000114 BMWCap 31422000114BMW
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
(MN11)F/Dシャフト Assy RH ミツビシ(MN11)F/Dシャフト Assy RHミツビシ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X600シリーズコガネイ
103,980税込114,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X450シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズコガネイ
103,980税込114,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
【リビルト】 ドライブシャフト(三菱) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(三菱)ノーブランド
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー三菱保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズコガネイ
103,980税込114,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
(67001)フロントドア パネルSUB-ASSY RH トヨタ(67001)フロントドア パネルSUB-ASSY RHトヨタ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
BOLT B,TEN.LOCK  90011422000 ホンダBOLT B,TEN.LOCK 90011422000ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用YOKE
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
三孔先穴ドレーン ファイコン三孔先穴ドレーンファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷
腹腔内及び皮下に留置し、術後の血液、膿及び滲出液の排出に使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00388000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DCENACHI(不二越)
91,980税込101,178
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X250 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X250コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X800 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X800コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1700コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X850コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1925 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1925コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1925作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X100 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X100コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1100 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1100コガネイ
103,980税込114,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形
外部温度センサ NTT-20G用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NTT-20G用EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体コード114220アズワン品番65-0569-51
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)SMC
99,980税込109,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-WシリーズCKD
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
アドバンスS 左片袖3段B5引出 左3段引出(小引出+B5引出+A4・B4兼用) オカムラ(岡村製作所)アドバンスS 左片袖3段B5引出 左3段引出(小引出+B5引出+A4・B4兼用)オカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合