カテゴリ

  • 制御機器(636)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 農業機械(129)
  • 空調・照明・電設資材(120)
  • メカニカル部品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 切削工具(76)
  • 自動車補修部品(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • バイク部品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 厨房用品(25)
  • 機構部品(24)
  • 事務用品(24)
  • 物流用品(22)
  • 建築金物(21)
  • 電気材料(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 電動工具(19)
  • 研磨材(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 清掃用品(15)
  • カー用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業服(13)
  • 家電(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 日用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「002-220」の検索結果

関連キーワード
2,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RDH02リプロディスク220/105/125 DAYTONA(デイトナ)

    RDH02リプロディスク220/105/125

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ダックス125(24/26) [ST125AS] ※JB04/JB06系に限るダックス125(23) [ST125AP] ※JB04/JB06系に限るモンキー125(24/26) [Z125MAS] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(22/23) [Z125MAN/Z125MAN-2J] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(19) [Z125MAK] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※Z125MK(非ABS)は取付不可スーパーカブC125(24/26) [C125AR/C125AR-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(22/23) [C125AN/C125AN-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(18) [C125K] ※JA48/JA58/JA71系に限るグロム125(21-24) [GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/GROM125AR-2J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型JC61/JC75系は取付不可スーパーカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110JQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110(22-26) [C110JN/C110JS/C110JT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110 HELLO KITTY(25) [C110JS-3J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110XQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110(22-26) [C110XN/C110XS/C110XT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110 くまモン(22-26) [C110KMN/C110KMS/C110KMT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可DAX125(海外)(22-24) [ST125AP] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125/SPECIAL(海外)(18-24) [Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須CUB/SUPER CUB125(海外)(19-24) [C125AL/AM/AN/AP/AR] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF/SPECIAL(海外)(17-24) [MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数5外径(mm)220内径(mm)105穴径(mm)6.5純正品番45251-K26-C12、45251-K26-C11、45351-K88-J41、45251-K0G-901摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)125
  • LED FOG LAMP SET  99000-990D2-220 スズキ

    LED FOG LAMP SET 99000-990D2-220

    スズキ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990D2-220
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万年筆用ボトルインク 極黒 セーラー万年筆

    万年筆用ボトルインク 極黒

    セーラー万年筆(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。 目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。 にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。
    仕様超微粒子顔料本体質量(g)203内容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×44×70インク色極黒(きわぐろ)商品タイプ替芯・替インク繰り返し・詰め替え対応
  • 南信州本わらベース 東京堂

    南信州本わらベース

    東京堂
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質天然素材分類ナチュラルベース寸法(Φ×高さH)(cm)約6.5×9
  • LDL40X2コンフォW220プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
  • かれん山桜 大 MAGIQ(東京堂)

    かれん山桜 大

    MAGIQ(東京堂)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルピンクモーブ分類寸法(cm)花径3.5~4.5×L102×W30
  • 渕筋高月盛皿 渦溜 A 福井クラフト

    渕筋高月盛皿 渦溜 A

    福井クラフト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂サイズ7寸色(柄)渦溜直径×高さ(mm)240×50
  • 燃料タンク部品エンジンブロワEB221S 新ダイワ

    燃料タンク部品エンジンブロワEB221S

    新ダイワ
    619税込681
    1組(4個)
    3日以内出荷
  • ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン

    ダブルデッキ端子台

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
  • 松花堂用B仕切 A 福井クラフト

    松花堂用B仕切 A

    福井クラフト
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂サイズ尺3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×235×40食器の種類和食器
  • MSJ3 TRINITY チンガード マルシン(マルシン工業)

    MSJ3 TRINITY チンガード

    マルシン(マルシン工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    TRINITY用のオプションチンガードです。
  • ハンドル ロワー ホルダー (STD/シルバー) TAKEGAWA(武川)

    ハンドル ロワー ホルダー (STD/シルバー)

    TAKEGAWA(武川)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • フェルト羊毛 ハマナカ

    フェルト羊毛

    ハマナカ
    1,898税込2,088
    1袋(50g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4~5色のウールを混ぜ合わせています。ソリッドカラーとはまた違う微妙な表情や味わいを表現できます。
    材質メリノウール100%
  • LDL40X2コンフォW220プリズムパ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズムパ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
  • カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用 ハーフェレ

    カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用

    ハーフェレ
    95税込105
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    15,264税込16,790
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • 宅配ボックス ヴィコDB 60+80 UNISON(ユニソン)

    宅配ボックス ヴィコDB 60+80

    UNISON(ユニソン)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。
    材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス質量(kg)18.1サイズ宅配60・80サイズタイプポスト有り
  • 部品 FA-40-1 不二空機

    部品 FA-40-1

    不二空機
    95税込105
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • LDL40x2コンフォートW220ガード 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220ガード 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様ガード線径Φ3.2ガードマス目□50天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)6.4電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4210トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42290F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-220

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
    用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
  • ナースウォーカー510 アシックス

    ナースウォーカー510

    アシックス
    7,198税込7,918
    1足(1足)
    3日以内出荷
    仕様つま先オブリークタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約210(23.5cm)機能かかと部fuzeGEL足幅3E相当性別レディス
  • CVK M/J #220 (FCR MA/J #220)(99101-393-2200) KEIHIN

    CVK M/J #220 (FCR MA/J #220)(99101-393-2200)

    KEIHIN
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • LDL40x2コンフォートW220アルミルーバー 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220アルミルーバー 調光

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライト材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2コンフォートW220ガード 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220ガード 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様ガード線径Φ3.2ガードマス目□50天井埋込型Ra80水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)6.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42290F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2 OA クラス2 W220 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス2 W220 調光

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220kΩ 2W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • シール(オイル 30×45×8 ヤンマー

    シール(オイル 30×45×8

    ヤンマー
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル 30×45×8
  • ピストンCMP ヤンマー

    ピストンCMP

    ヤンマー
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ピストンCMP
  • LDL40x2コンフォートW220アルミルーバー 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220アルミルーバー 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3640トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FHK42306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォートW220乳白パネル 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)218埋込穴長(mm)1238調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FHK42306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 220Ω 2W ±5%

    VISHAY
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)

    ニッタ
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
関連キーワード
...