3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(軟鋼材用)
切断対象軟鋼材 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)20 トラスコ品番791-6477 刃数38
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
1本
18,980 税込20,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

関連カテゴリ