カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「0037-0525」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
リアスチールスプロケット 525-37 86605-37 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-37 86605-37AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:86605-37適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 06-16トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 17-19トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCA [タイガー] 15-19トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-19
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525セコ・ツールズ・ジャパン
88,980税込97,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビックコロドリル860-PM 超硬ソリッドドリルサンドビック
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
ボビンケース(CB) TOWA JAPANボビンケース(CB)TOWA JAPAN(3件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
リアスプロケット 525-37 51609-37 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-37 51609-37AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:51609-37販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50609-37)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 99-02歯数[丁数]:37チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
適合996 ST4 S 01-04/996 STRADA 99-01材質アルミ歯数37Tハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-37 50609-37 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-37 50609-37AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:50609-37販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-37)適合情報:ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04取り付け穴径:11歯数[丁数]:37チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 520-37 71305-37 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-37 71305-37AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:71305-37販売備考:スチールスプロケット適合情報:ケーティーエム[KTM] 450EXC 08-09ケーティーエム[KTM] 525EXC/R 08-10
リアスチールスプロケット 525-37 71801-37 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-37 71801-37AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:71801-37販売備考:スチールスプロケット適合情報:ケーティーエム[KTM] RC8 ケーティーエム[KTM] RC8R ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE [スーパーデューク] ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE R [スーパーデューク] ケーティーエム[KTM] 990SMT 取り付け穴径:14歯数[丁数]:37チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:124mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)14寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング