カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「0062 molex」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062日本モレックス(molex)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
859税込945
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
199税込219特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
769税込846
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
11税込12特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ日本モレックス(molex)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)19.84幅(mm)1.2高さ(mm)7.61質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
RFコネクタ 日本モレックス(molex)RFコネクタ日本モレックス(molex)
229,800税込252,780特価
1箱(600個)
当日出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(10個)
欠品中
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 5.1mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273日本モレックス(molex)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
Molex RJ11ソケット 日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット日本モレックス(molex)
169税込186
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 18.6mm幅 = 7.5mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着処理済みリード Molex ElectronicsMolex 圧着処理済みリードMolex Electronics
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
849税込934
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MLXコネクタハウジング シリーズ = MLX 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 真鍮 シリーズ番号 = 42023 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)16質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm山洋電気
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973アズワン品番65-8068-62
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極アズワン品番68-2055-62
Molex コネクタハウジング オス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ日本モレックス(molex)
619税込681
1袋(10個)
欠品中
仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 15mm幅 = 15mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
FLOW METER 4-PIN MOLEX Merck(メルクミリポア)FLOW METER 4-PIN MOLEXMerck(メルクミリポア)
51,499税込56,649
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-97
Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
749税込824
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.2mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 24AWG シリーズ番号 = 1855 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ日本モレックス(molex)
499税込549
1袋(10個)
欠品中
仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.4mm幅 = 13.6mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mm深さ = 20.62mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング 日本モレックス(molex)ハウジング日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
6日以内出荷
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性
FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
52,980税込58,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7404-62
基板対ケーブル ピッチ:1mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1mm日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 300 mm、8 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シ
仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7386-62
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら