カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「01-05-0527」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17R-Stage E ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage E ボアアップキット 88cc

    TAKEGAWA(武川)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • (MK527)WHEEL,16X5 1/2K-115-8 三菱ふそう

    (MK527)WHEEL,16X5 1/2K-115-8

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)

    薬局開設セット 1セット

    ナビス(アズワン)
    61,900税込68,090
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,198税込2,418
    1個(400mL)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
    主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) ダイニチ工業

    加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W)

    ダイニチ工業
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【加湿】最大480mL/hの加湿量。カンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
    用途暖房機、加湿セラミックファンヒーター、寒さ対策、乾燥対策、補助暖房として。オフィスのデスク回り、リビング、寝室、小部屋に。質量(kg)約4.7ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【1温風「強」+加湿】11,000【2温風「弱」+加湿】2550【3温風「強」】31,200【4温風「弱」】4670【5加湿単独】512タンク容量(L)4コード長さ(m)電源/1.8安全装置停電安全装置,室温異常自動停止装置,対震自動停止装置,過熱防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/410×375×175運転音(dB)【1温風「強」+加湿】127【2温風「弱」+加湿】223【3温風「強」】330【4温風「弱」】427【5加湿単独】527適合床面積加湿(温風「強」+加湿):木造8畳まで/コンクリート13.5畳まで連続加湿時間(時間)(温風「強」+加湿)約8主な機能「自動」+「eco」運転モード,お手入れサイン,カンタン取り換えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク,入タイマー(6時間・7時間・8時間),切タイマー(1時間・2時間),抗菌気化フィルター,省エネセンサー加湿量(mL/h)【1温風「強」+加湿】1480【2温風「弱」+加湿】2220【3加湿単独】390暖房の目安(温風「強」)木造約3畳まで/コンクリート約4.5畳まで