曜日別特売

加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W)

加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200H(W) - ダイニチ工業

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き
【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
【加湿】最大480mL/hの加湿量。カンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。

用途
暖房機、加湿セラミックファンヒーター、寒さ対策、乾燥対策、補助暖房として。オフィスのデスク回り、リビング、寝室、小部屋に。
質量(kg)
約4.7
色
ホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【1温風「強」+加湿】11,000【2温風「弱」+加湿】2550【3温風「強」】31,200【4温風「弱」】4670【5加湿単独】512
タンク容量(L)
4
コード長さ(m)
電源/1.8
安全装置
停電安全装置,室温異常自動停止装置,対震自動停止装置,過熱防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体/410×375×175
運転音(dB)
【1温風「強」+加湿】127【2温風「弱」+加湿】223【3温風「強」】330【4温風「弱」】427【5加湿単独】527
適合床面積
加湿(温風「強」+加湿):木造8畳まで/コンクリート13.5畳まで
連続加湿時間(時間)
(温風「強」+加湿)約8
主な機能
「自動」+「eco」運転モード,お手入れサイン,カンタン取り換えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク,入タイマー(6時間・7時間・8時間),切タイマー(1時間・2時間),抗菌気化フィルター,省エネセンサー
加湿量(mL/h)
【1温風「強」+加湿】1480【2温風「弱」+加湿】2220【3加湿単独】390
暖房の目安
(温風「強」)木造約3畳まで/コンクリート約4.5畳まで
内容量
1台
注意
※交流100V・15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。衣類などの乾燥には使用しないでください。タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348331EF-H1200H(W)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1¥1,600/税込¥1,760
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする