カテゴリ

  • 自動車純正部品(731)
  • メカニカル部品(493)
  • バイク純正部品(238)
  • 制御機器(161)
  • 農業機械(148)
  • 物流用品(132)
  • トラック純正部品(124)
  • バイク部品(98)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 機構部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 切削工具(59)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • オフィス家具(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 建築金物(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 安全標識(15)
  • 測定用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 事務用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)

「01-151」の検索結果

2,838件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=151) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=151)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥762税込¥838
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
  • (1A151)ポンプセットウォーター MAZDA(マツダ)

    (1A151)ポンプセットウォーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • (1A151)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1A151)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1N151)ホース エアー インテーク MAZDA(マツダ)

    (1N151)ホース エアー インテーク

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • (1N151)プラグ マグネット ドレーン MAZDA(マツダ)

    (1N151)プラグ マグネット ドレーン

    MAZDA(マツダ)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,35V dc, EEUFM1V151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,35V dc, EEUFM1V151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥509税込¥560
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc寿命3000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,35V dc, EEUFC1V151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,35V dc, EEUFC1V151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,63V dc, EEUFR1J151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,63V dc, EEUFR1J151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)63dc寿命8000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)1073rms最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命3000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)850最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)52.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.1
  • KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD151J KOA

    KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD151J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,63V dc, EEUFC1J151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,63V dc, EEUFC1J151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命4000h静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFC1H151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命3000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)850最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命6000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFM1H151

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命4000h静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, UUD1V151MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, UUD1V151MNL1GS

    ニチコン
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 150μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEEFK1H151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEEFK1H151P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)670最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,80V dc, EEVFK1K151Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,80V dc, EEVFK1K151Q

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)80dc寿命5000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151B Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10電圧(V)50dc静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic 電解コンデンサ 150μF, ,16V dc, EEEFK1C151XP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ 150μF, ,16V dc, EEEFK1C151XP

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3×7.7電圧(V)16dc静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジー電解
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,150μF,35V dc,EEHZC1V151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,150μF,35V dc,EEHZC1V151P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZC許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業

    タフセル(バッテリー強化補充液 )

    古河薬品工業(52件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(95件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1冊(1冊×1000枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120
  • 抗菌OPPシート 服部

    抗菌OPPシート

    服部(17件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1冊(1000枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
    用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • 透明両面ゲルテープ アイ・エス

    透明両面ゲルテープ

    アイ・エス(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
  • OA賞状用紙 白 横書100 タカ印(ササガワ)

    OA賞状用紙 白 横書100

    タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
    仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)タイプヨコ書き紙厚(mm)0.193RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389