カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • バイク部品(97)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 制御機器(56)
  • 機構部品(56)
  • 切削工具(54)
  • メカニカル部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 安全標識(14)
  • 物流用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)

「01-151」の検索結果

826件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業

    タフセル(バッテリー強化補充液 )

    古河薬品工業(52件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(96件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1冊(1冊×1000枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 抗菌OPPシート 服部

    抗菌OPPシート

    服部(17件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1冊(1000枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
    用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • 透明両面ゲルテープ アイ・エス

    透明両面ゲルテープ

    アイ・エス(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • OA賞状用紙 白 横書100 タカ印(ササガワ)

    OA賞状用紙 白 横書100

    タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
    仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)タイプヨコ書き紙厚(mm)0.193RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • トマゼリーグリップ KIJIMA(キジマ)

    トマゼリーグリップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)127最大径(Φmm)32寸法N(mm)121
  • のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • ピンセット(ステンレス製) ナリカ

    ピンセット(ステンレス製)

    ナリカ(3件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール

    テーパー ハンドタイプペール缶

    ジャパンペール(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
  • ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器]

    ピンバイアル用キャップ・ノズル

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥8~税込¥9~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合各型共通
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
    呼び13使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(9本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。