カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(46)
- RotopaX(ロトパックス)(36)
- コクヨ(24)
- ツツミ工業(24)
- SPEEDRA(SSK)(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- 日東工器(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- サンドビック(12)
- MAC8(マックエイト)(12)
- ネオプロト(NEOPLOT)(11)
- 富士電機(10)
- SKC(環境測定)(10)
- アルス(9)
- 日本オイルポンプ(9)
- ノーブランド(8)
- Roadpartner(マツダ)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- ブランドをもっと見る
「01pm」の検索結果

インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から30日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷PM-MM34SU-F_M (MIL - MIL) 34芯適合シールドなしタイプ備考_にはケーブル長が入ります。ケーブル長は0.5m単位で選定可能です。10m以上をご希望の場合はお問い合わせください。芯数34コネクタインタフェース側:MIL、コントローラ側:MILケーブルタイプやわらかケーブル
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3、6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1その他推奨工具:733-130,733-191,210-250J2寸法(mm)W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))寸法(長さ)電線むき:5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)2(信号),4(コモン極)コネクタWAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷【出力用】 PM-Y32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力出力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷【入力用】 PM-X32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:キーエンス入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷【入力用】 PM-X32-MT1N (3.5mmピッチ ヨコ型) 三菱電機、日立製作所 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/三菱電機/IQ-Rシリーズ、三菱電機/Qシリーズ、三菱電機/Lシリーズ、三菱電機/CC-Link、日立製作所/S10Vシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:三菱電機、日立製作所入力/出力入力コネクタMIL
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷【出力用】 PM-Y32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力出力コネクタMIL
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷PM-M733-3X8PC-S1 (2.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継用途センサー中継ピッチ端子:2.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207