53,404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 入数(双)1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3197 軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)85 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM3-5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。 材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造 厚さ(mm)0.062 ホワイト 規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS 全長(cm)38.0~41.0 手のひらまわり(cm)25.2 EN374規格ABCEFGHILMS
1双
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1パック(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。 質量(g)60 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンフレイムジャパンSFJクラフト封筒 角2 100枚
お徳用100枚パック。A4サイズが折らずにゆったり入る再生紙100%のクラフト封筒です。。横240mmx縦332mm
用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。 内容100枚
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DT-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
760 税込836
当日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0 全長(mm)205 質量(g)73 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-01
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
600 税込660
翌日出荷

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷


CDA2B100 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 寸法(mm)軸長(L1;):100、全長(L2;):215 商品構成単品 アズワン品番64-2226-69
1本
3,290 税込3,619
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)113 商品構成単品 アズワン品番64-2227-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26 品名No.2 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 保留粒子径(μm)5 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)8 pH範囲0~12
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-2 種類グリップドライバー 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
640 税込704
当日出荷


仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 商品構成単品 アズワン品番64-2226-75
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PB-2 軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)85 種類グリップドライバー 先端サイズ#2 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エアシリンダ  CDBA2G100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺 適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70) 内径(Φmm)3.6 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)7.5 最小曲げ半径(mm)10 呼称02 内径(inch)1/8 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)37
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD 商品構成単品
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KB-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560A-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557SA-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理 接続部のサイズG1/2B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1箱(100本)
359 税込395
当日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)215 質量(g)89 商品構成単品 アズワン品番64-2227-43
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DF-2 種類グリップドライバー 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
785 税込864
翌日出荷