カテゴリ
- 制御機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業機械(15)
- 建築金物(12)
- 切削工具(12)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(8)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 食品・飲料(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(32)
- DJI(3)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- PROST's(5)
- RS PRO(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- TRUSCO(2)
- イスカル(5)
- コクヨ(8)
- シルファー(8)
- セキスイ(3)
- ノーブランド(7)
- フジックス[縫製用品](3)
- ホンダ(8)
- 三菱(3)
- 巴バルブ(3)
- 日清食品(3)
- 東洋技研(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「02-167」の検索結果

Dシャフトブーツ アウター ムーヴ 02-
丸一ゴム工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番40089-6A0A1・04425-B2010・04425-B2110・44118-68H00・04438-97275・3817A052・04425-B2110-000・04425-B2010-000・39241-4A00C・04438-97239・04438-97239-000・04438-97275-000メーカーTOYOTA、DAIHATU、MMC、NISSAN、SUZUKI
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドロップアンドモップ
FiZZiON¥999税込¥1,0991セット(15個)当日出荷タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。 1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。 多目的に使用できます。 木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に 高い安全性を誇る環境洗剤です。 通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄仕様15タブレット内包トラスコ品番762-9265質量(kg)1タイプ希釈主成分重曹、クエン酸、酸化剤液性弱アルカリ性容器形状スプレー式繰り返し・詰め替え対応
ステンレス S2430フック(バネ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791個翌々日出荷から3日以内出荷チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)材質SUS304
住鉱 アリビオグリースFGL
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781箱(12本)6日以内出荷-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。色茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
弾性ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781セット(15kg)6日以内出荷ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
のぼり ディナー
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
長手気比布目松花堂 黒天朱 (親) A
福井クラフト¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質ABS樹脂サイズ尺1タイプ本体(身)色(柄)黒天朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×214×58食器の種類和食器
のぼり コースメニューあります
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
チユウユマーク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷部品名称チユウユマーク図解NoMS415EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.54、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.3、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K ハリマーク部品_No.2、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3など
アイコム 充電用USBケーブル (VS-3用) OPC-2326 8900021671 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥699税込¥7691個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
TOPJOBs2線断路端子台
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(50個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
李錦記 万能中華だし ペースト 37gx10
ヱスビー食品¥1,298税込¥1,4021セット(10個)3日以内出荷鶏がら、豚の旨みをベースに、香味野菜の甘味と香味油の風味を加えたバランスのとれた味わい。チャーハン、スープ、野菜炒めなど幅広い料理にご使用いただけます。保存環境常温
S&B にんにく岩塩 100g x5
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581箱(100g×5個)4日以内出荷香ばしく旨みが強いガーリックと、まろやかでコクのあるドイツのアルペンザルツ岩塩を黄金比でブレンドした万能調味料です。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個(300g)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし