1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
主な適合純正品番40089-6A0A1・04425-B2010・04425-B2110・44118-68H00・04438-97275・3817A052・04425-B2110-000・04425-B2010-000・39241-4A00C・04438-97239・04438-97239-000・04438-97275-000
メーカーTOYOTA、DAIHATU、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。
多目的に使用できます。
木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に
高い安全性を誇る環境洗剤です。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄
液性弱アルカリ性
仕様15タブレット内包
トラスコ品番762-9265
質量(kg)1
タイプ希釈
主成分重曹、クエン酸、酸化剤
容器形状スプレー式
繰り返し・詰め替え対応
1セット(15個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
つないで増やせる分別用ペール。ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。
材質ポリプロピレン
商品タイプ本体+フタ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質SUS304
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:115
機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13
塗回数2
塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
部品名称チユウユマーク
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.68MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.42MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.68MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.68MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.41MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS415EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.54、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.3、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K ハリマーク部品_No.2、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3など
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ