カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「02PFF」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
エアー用クイックジョイント アネスト岩田エアー用クイックジョイントアネスト岩田(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ(平行ねじ)ソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2911質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
239税込263
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウントAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3089アズワン品番65-7495-16
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3088アズワン品番65-7484-65
液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティ エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット セキュリティエレコム
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型覗き見防止フィルター。 今までにない薄さを実現しています。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。 お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カットブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
6,898税込7,588
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
違径ソケット PISCO(ピスコ)違径ソケットPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状違径ソケット使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商CHSカップリングニップル G1/4千代田通商
279税込307
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17質量(g)30トラスコ品番808-2542
スーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型) H&Hスーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型)H&H
479税込527
1個
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
18,980税込20,878
1個(2kg)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) ノーリツ給排気トップ(2重管方式及び2本管方式)ノーリツ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK APシンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120YKK AP
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材材質アルミ形材サイズT120
アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
M8 PANEL 90° PCB CONN 2PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 2PIN F CONN F PINAMPHENOL
取扱停止中
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープラグ おねじ取り付け用 日東工器ロータリープラグ おねじ取り付け用日東工器
取扱い終了
ロータリー機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。
用途低圧用・空気工具・機器用トラスコ品番170-6021材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)質量(g)55流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズG1/4
ハイカプラ 250 三共コーポレーションハイカプラ 250三共コーポレーション
取扱い終了
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
H&H #206 ハイカプラストレートネジ20PFF #133206 三共コーポレーションH&H #206 ハイカプラストレートネジ20PFF #133206三共コーポレーション
取扱い終了
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。 重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】 空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20PFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(RFF型)●材質:鋼鉄/真鍮アズワン品番67-9347-72