カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「02smf」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>) 日東工器スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)日東工器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用取り付け形状おねじ(平行ねじ)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
Aruba 400G QSFP-DD MPO-12 eDR4 2km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 400G QSFP-DD MPO-12 eDR4 2km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送 APRESIA SystemsApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送APRESIA Systems
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 5年間無償保証付き(先出センドバック他) ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 SNMP管理機能対応 リンクパススルー対応 Webユーザーインターフェースにて設定可能 EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 電源断通知対応 (dying gasp)対応
HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
Aruba 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータFXC
34,790税込38,269
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
接続台数1
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバーRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2HP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
レバーシブルモーター オリエンタルモーターレバーシブルモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
629税込692特価
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
プログラム電気炉 アズワンプログラム電気炉アズワン
343,000税込377,300
1個
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型) H&Hスーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型)H&H
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシスCentreCOM LMC113 メディアコンバーターアライドテレシス
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機シグマー技研
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機シグマー技研
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機シグマー技研
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
759,800税込835,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
73,200税込80,520
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
84,000税込92,400
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋フリーストップヒンジ(ワンウェイ)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Semtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオードSEMTECH
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-100M-FX-EMS互換/100BASE-FX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Dell EMC製品SFP-100M-FX-EMS互換/100BASE-FX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
Dell EMC製SFP-100M-FXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した100MbE接続機能を提供技術仕様:100BASE-FX | 100Mbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 2kmメーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Cisco製品WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Cisco製品WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDMStarTech.com
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Cisco製WSP-Q40GLR4Lと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, C9300, C3850, NCS540, C9500など)技術仕様:40GBASE-LR4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 2kmメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ StarTech.comデュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップStarTech.com
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイルパフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57
アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプオカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合