「03-05-3311」の検索結果
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径G3/8
ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類G
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
ポート数5
ねじの種類(F) G
管接続口径(03) 3/8
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル
使用流体空気
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:5●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0184
アズワン品番65-7897-49
1袋(5個)
¥46,578
税込¥51,236
7日以内出荷