曜日別特売

V Series(VFR3311)

V Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMCV Series(VFR3311) - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43480964VFR3311-1E-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480973VFR3311-5E-(-) サブプレートなし(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480982VFR3311-5E-03(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480998VFR3311-5DO-03N(N) NPT(03) 3/8(5) DC24(DO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43481007VFR3311-2DZ-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
22,720
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43481016VFR3311-5DZC-(-) サブプレートなし(5) DC24(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
22,720
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする