カテゴリ

  • 切削工具(416)
  • 農業機械(27)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0408r」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシスAT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングルアライドテレシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
ノック ピン 551R0408 Kawasakiノック ピン 551R0408Kawasaki
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
サポートブレード DIJET(ダイジェット工業)サポートブレードDIJET(ダイジェット工業)
16,900税込18,590
1個
4日以内出荷から49日以内出荷
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
小型DCモーター GB[制御機器]小型DCモーターGB[制御機器]
739税込813
1個
3日以内出荷
小型の振動モーターです。
使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
旋削 ISOネガインサート WNMM08 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMM08 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
トラスコ品番429-7065寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
トラスコ品番428-9314寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
20,980税込23,078特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削 ISOネガインサート SNMM12 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM12 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMM16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMM16 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
トラスコ品番429-7086寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ヘリターン チップ LNMX-HT イスカルヘリターン チップ LNMX-HTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SWINGARM SU*R408*    52200K0FT00ZG ホンダSWINGARM SU*R408* 52200K0FT00ZGホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
トラスコ品番429-5474寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500セコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3.6穴の形状-
チップ VNGG 住友電工ハードメタルチップ VNGG住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0チップブレーカ両面
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
フライス ターボミル用インサート XOEX12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX12セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
FRAME BODY *R408*    50100K0FJ70ZF ホンダFRAME BODY *R408* 50100K0FJ70ZFホンダ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フライス  ターボカッター用インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボカッター用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
...