ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:54-2
質量(kg)0.06
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
主な適合純正品番91307-MB0-003
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
寸法(mm)b:12.5、h:7
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)54×12
全長(m)2
アズワン品番64-2285-39
使用荷重(N)1960(200kgf)
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
寸法(mm)b:27、h:8.5
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)54×12
全長(m)2
アズワン品番64-2285-31
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
フランス語をアクセントにしたカットロール用シートです。
上品な茶色がカットロールを優しく包みます。
材質OPP25
寸法(mm)110×220
1枚(1000枚)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極単投通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 118mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
温かいごはんに混ぜるだけで、簡単に手づくり感のある混ぜごはんができる「混ぜごはんの素」。とうもろこしの優しい甘みを活かした昆布だし仕立てで、うすいろしょうゆがアクセントになり、最後まで飽きずに召し上がれます。とうもろこし、切り昆布の具材入り。化学調味料・着色料不使用です。
1箱(2袋×10個)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)26
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付
種別角型試験管
アズワン品番6-9785-11
1箱(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シーリングスタンプ用のワックスを溶かすためのスプーンです。シーリングスタンプ(ワックス)とは、専用ワックスを熱で溶かし、封筒などに垂らした上からスタンプを押して、封印するためのものです。エレガントで、クラシックな印象を添える装飾として楽しむことができます。 【使い方】 1. シーリングワックスを専用スプーンに3粒入れて、キャンドルなどで溶かします。 2. 溶かしたシーリングワックスを封印したいところに垂らします。 3.ワックスが固まらないうちに、お好みのシーリグスタンプを真上からゆっくり押し当て、約30秒待ちます。(時間は気温などの環境によって異なります) 4. ワックスが固まったことを確認して、スタンプをゆっくり離して完成です。
用途封印用
トラスコ品番601-2094
材質真鍮
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・残留塩素測定器のスペアパーツです。
・97(W)×50(D)×170(H)mm
用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL
長さ(mm)45
幅(mm)15
色ホワイト
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。
・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)52
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード11625
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
形状チーズ
トラスコ品番734-5569
質量(g)60
アズワン品番61-3529-03
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ