カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「057-0190」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビーガマカ工業
14,364税込15,800
1セット
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインのリュックの中には寝具メーカーが考えた「寝るため」のアイテムを搭載しました。30Lの大容量なので寝るためのアイテム以外もいれておける余裕があります。ハーネスが笛になっているのでいざというときに吹いて周囲に知らせることができます。見えるところに出しておいても気にならないデザインなので、急な地震などの際もサッと持ち出すことができます。
用途災害時用に。仕様【アイマスク】3Dで遮光性抜群、シルクのような肌触りセット内容寝袋、難燃毛布、マルチエアーマット、アイマスク容量(L)30寸法(cm)【マルチエアーマット】全開時:約57×180×2.5(収納袋付き)【寝袋】全開時:約140×190(備長炭わた入り)【難燃毛布】約130×180(日本防災協会認定)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リュック:約45×35×20
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ枕・ごろ寝座布団リクライニングベッドファミリー・ライフ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
足を伸ばして自分好みの角度でくつろげる!!サッと広げてすぐに使える!!お昼寝も快適にできます。立ち座りもラクラク!!布団は厚みがあるのでごろ寝布団としても使えますカウチベッド+マット+枕ベルト付きクッション枕背もたれ6段階リクライニング布団を外しても使えますコンパクトに折りたため隙間などに収納できます。組立不要完成品
仕様背もたれ6段階リクライニング(水平含む)材質【本体】フレーム:鋼、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り地:ポリエステル、【ごろ寝布団】張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、【枕】張り地:ポリエステル質量(kg)【本体】5.7、【ごろ寝布団】4.8、【枕】0.42耐荷重(kg)80寸法(cm)【本体】使用時:61×150~190×25~78、折りたたみ時:61×15×71、【ごろ寝布団】62×190×12、【枕】57×18×12
ロックポリパテ 細目仕上用 ロックペイントロックポリパテ 細目仕上用ロックペイント
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4000mL危険物の性状第2種
ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)ロックペイント
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100mL危険物の性状第2種
カムドリルジェット DSMシリーズ イスカルカムドリルジェット DSMシリーズイスカル
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具、チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能、穴明け加工
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R75mm 3500.075.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R75mm 3500.075.075.0シリーズIgus(イグス)
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R300mm 3500.075.300.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R300mm 3500.075.300.0シリーズIgus(イグス)
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズIgus(イグス)
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R150mm 3500.075.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R150mm 3500.075.150.0シリーズIgus(イグス)
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズIgus(イグス)
72,980税込80,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3Dイスカル
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
56,980税込62,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3Dイスカル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット イスカルカムドリルジェットイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能
用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
富士山貼箱 HEADS(ヘッズ)富士山貼箱HEADS(ヘッズ)
2,398税込2,638
1パック(4個)
4日以内出荷
仕様身ふた分離型材質厚さ(mm)2虹色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)250(65)×70×190、(内寸)242(57)×66×182
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGY HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGYHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 57 x 110mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 57 x 110mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGYHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 57mm範囲 = 1591色 = グレーフランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 210gRALコード = RAL 7035Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
11,700税込12,870
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:309●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B/57、S/22●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-21
どんぶり容器 SDドン K17 BK 身 400枚 中央化学どんぶり容器 SDドン K17 BK 身 400枚中央化学
13,980税込15,378
1ケース(400枚)
7日以内出荷
本体のみです。※中皿は別売り。
仕様●サイズ:168×168×57mm●材質:SD●重量:12g●容量:190mlアズワン品番65-9864-60
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.7MB)図解NoMGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.5、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.16、MGC-704RD-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 刈り部中(上面)部品_No.220、MGC-700 変速レバー部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.69、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.57、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.19、FHD-6-3M 電装品部品_No.190、MGC-705R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 変速レバー部品_No.30、FHD-6-M バケット、テスリ、シート部品_No.13、MAZ50 シリンダ関係部品_No.25など
トレー ハーフ ブラウン ラコン トレー ハーフ ブラウン サンコープラスチックトレー ハーフ ブラウン ラコン トレー ハーフ ブラウンサンコープラスチック
519税込571
1個
6日以内出荷
材質PPブラウン質量(g)219寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×190×57
IH対応鍋 角型 TRUSCOIH対応鍋 角型TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20枚)
当日出荷
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4448材質アルミシルバー容量(mL)890容量(L)0.89内径(Φmm)158×153深さ(mm)net:54底径(Φmm)125外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)57寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0外寸法・奥行(mm)175適合フタなし
ロックポリパテ ロックペイントロックポリパテロックペイント
6,898税込7,588
1缶(4kg)
5日以内出荷
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L対応シーズン夏用危険等級保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
ミラージュ大口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ミラージュ大口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
パブリックハンドタオルフレッシュM 王子ネピアパブリックハンドタオルフレッシュM王子ネピア
7,998税込8,798
1ケース(30パック×200枚)
翌日出荷
フレッシュパルプ1%使用しています。
トラスコ品番190-0057質量(kg)12.9ホワイト枚数6000シートサイズ(mm)220×230
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
26,980税込29,678
1箱(100本)
6日以内出荷から9日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:190
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
25,980税込28,578
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:190
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット商品数3セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
ラコン 積み重ねラック トレー ハーフ サンコープラスチックラコン 積み重ねラック トレー ハーフサンコープラスチック
649税込714
1個
6日以内出荷
用途に応じて積み重ねて使えるラック、「ラコン」シリーズ用のトレー。ラックと組み合わせてオリジナルなレイアウトに。さまざまに組み合わせて収納空間をより使いやすくカスタマイズ。
ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)約219寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×190×57RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-190 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-190SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)190
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40TN SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40TNSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B15-190 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B15-190SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動標準ストローク(mm)190
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-190 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-190SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)190
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X190 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X190SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)190作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60