41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6 配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4kg 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4000mL 危険物の性状第2種
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100mL 危険物の性状第2種
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷


・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

ロックペイントロックポリパテ
ヘラ作業性に優れスムーズなパテ付け作業が可能です。 パテ付け後、即時強制乾燥が可能です。 表面乾燥性に優れサンディングペーパーの目詰まりがなく、ストレスなく研磨作業が行えます。 057-0171は150℃×2時間の耐熱性を備えていますので焼付塗料用下地としても使用できます。 057-0190はグレージングタイプでヘラ伸び性に優れ、被塗物のアール部分や比較的広い面積への塗布が可能です。また、粒子が細かく、パテのス穴埋めなどの仕上用に最適です。
用途ロックポリパテシリーズは、ヘラ作業性・乾燥性・研磨作業性に優れた鉄鋼板用のポリエステル樹脂パテです。 自然乾燥、強制乾燥※ともに対応可能で作業条件に合わせた乾燥方法が選択できます。 パテ付け後、即時強制乾燥することで大幅な時間短縮が可能です。(※057-0190を除く) また、057-0171は150℃×2時間の耐熱性を有している為、アミノアルキド樹脂塗料や熱硬化型アクリル樹脂塗料などの焼付塗料の下地としても使用可能です。 仕様使用可能な被塗物:鉄鋼板、塗り重ね可能製品:202L各種、焼付塗料 050L、065L、200L 対応シーズン夏用 危険等級 保管環境パテ:5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)、硬化剤:5℃~35℃/ 貯蔵安定期間 1年間(未開封時) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

内寸法:190×190×H57材質:ポリプロピレン(耐熱140℃)。フタを被せる位置で蒸し加減の調整ができます。 ( 3段階調節)
材質ポリプロピレン 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)247×222×120 TKG品番9-0244-1101 TKG品番(2017)6-0224-1101 電子レンジ
1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能) 径(Φmm)38 ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。 トラスコ品番390-4448 材質アルミ シルバー 容量(mL)890 容量(L)0.89 内径(Φmm)158×153 深さ(mm)net:54 底径(Φmm)125 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)57 寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0 外寸法・奥行(mm)175 適合フタなし
1袋(20枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット商品数3 セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。 寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)190×57×38 質量(g)約190 電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示(検知)ブザー・LED点灯 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整Hi/Lo切換 プローブ長(mm)300 暖気時間(秒)約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 トラスコ品番853-6136 使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する) 寸法(mm)190×100×57 質量(g)470 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4L
1本(400mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

フレッシュパルプ1%使用しています。
トラスコ品番190-0057 質量(kg)12.9 ホワイト 枚数6000 シートサイズ(mm)220×230
1ケース(30パック×200枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)(最大)57 寸法(横×縦)(mm)190×57
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルドリル
RoHS
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
40,980 税込45,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36 バッテリー容量(Ah)5 回転数(min-1[回/分])5700 切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm) ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径) ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ充電式 バッテリーリチウムイオン 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ 仕様アルミベース 作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり) 質量(kg)12.8
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番805-2067 材質ガラス・プラスチック・鉄・他 質量(g)102 種類手持ち式 電源ACアダプター レンズプラスチックレンズ サイズ(mm)62×190×57mm
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

足を伸ばして自分好みの角度でくつろげる!!。サッと広げてすぐに使える!!お昼寝も快適にできます。立ち座りもラクラク!!。布団は厚みがあるのでごろ寝布団としても使えます。カウチベッド+マット+枕。ベルト付きクッション枕。背もたれ6段階リクライニング。布団を外しても使えます。コンパクトに折りたため隙間などに収納できます。組立不要完成品
仕様背もたれ6段階リクライニング(水平含む) 材質【本体】フレーム:鋼、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り地:ポリエステル、【ごろ寝布団】張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、【枕】張り地:ポリエステル 質量(kg)【本体】5.7、【ごろ寝布団】4.8、【枕】0.42 耐荷重(kg)80 寸法(cm)【本体】使用時:61×150~190×25~78、折りたたみ時:61×15×71、【ごろ寝布団】62×190×12、【枕】57×18×12
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能
用途穴明け加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)富士山貼箱
仕様身ふた分離型 材質 厚さ(mm)2 虹色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)250(65)×70×190、(内寸)242(57)×66×182
1パック(4個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

質量(kg)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCO可燃性ガス検知器
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:190
1箱(100本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:190
1箱(100本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコープラスチックラコン 積み重ねラック トレー ハーフ
RoHS
用途に応じて積み重ねて使えるラック、「ラコン」シリーズ用のトレー。ラックと組み合わせてオリジナルなレイアウトに。さまざまに組み合わせて収納空間をより使いやすくカスタマイズ。
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)約219 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×190×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 質量(kg)4.5 電源電圧(V)100
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)