カテゴリ

  • 厨房用品(97)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 卓上消耗品(61)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 事務用品(56)
  • 制御機器(54)
  • 測定用品(47)
  • メカニカル部品(46)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 作業工具(37)
  • 自動車補修部品(35)
  • 機構部品(34)
  • 自動車純正部品(34)
  • バイク部品(27)
  • 物流用品(27)
  • 日用品(26)
  • 清掃用品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • オフィス家具(25)
  • カー用品(25)
  • 照明(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 安全保護具(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 電気材料(20)
  • 建築金物(17)
  • 家電(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 保管用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 切削工具(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 電動工具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 防災用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • 防犯用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
適合機種メーカー
種別
リサイクル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「070h」の検索結果

1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
819税込901特価
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
265税込292
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
L型ドライバーセット ANEXL型ドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品
絶縁丸端子 5.5-5 ELPA絶縁丸端子 5.5-5ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
RAV5.5-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)26.5端子形状丸形
ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー スタンダードツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
(27070)コネクター ニッサン(27070)コネクターニッサン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
(11710)マウンチング,エンジン,リヤ スズキ(11710)マウンチング,エンジン,リヤスズキ(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト (9975) MAZDA(マツダ)ボルト (9975)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ)ノーブランド(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
(87945)アウタミラー カバー LH トヨタ(87945)アウタミラー カバー LHトヨタ(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(87915)COVER, OUTER MIRROR, トヨタ(87915)COVER, OUTER MIRROR,トヨタ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(87945)COVER, OUTER MIRROR, トヨタ(87945)COVER, OUTER MIRROR,トヨタ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87915)アウタミラー カバー RH トヨタ(87915)アウタミラー カバー RHトヨタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(16307)カバー ニッサン(16307)カバーニッサン(1件のレビュー)
579税込637
1個ほか
5日以内出荷
(11620)エンジンマウント  LH スズキ(11620)エンジンマウント LHスズキ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(76621)フロントフェンダ マッドガード RH トヨタ(76621)フロントフェンダ マッドガード RHトヨタ(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(41800)Rショック(STD) スズキ(41800)Rショック(STD)スズキ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(32607)ボーク リング ニッサン(32607)ボーク リングニッサン(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
5日以内出荷
(21507)マウンティング ラバー ニッサン(21507)マウンティング ラバーニッサン(2件のレビュー)
579税込637
1個ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
(91054)カバー,キャップ アウタ ミラー ライト スバル(91054)カバー,キャップ アウタ ミラー ライトスバル(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ケーブルアッシ スピードメータ 34910-45H70 スズキケーブルアッシ スピードメータ 34910-45H70スズキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用)BASEMAN(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエールエリエールペーパータオル スマートタイプ シングルエリエール(47件のレビュー)
139税込153
1パック(220枚)ほか
当日出荷
食材にも安心して使用できます。 水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。 フィルム包装タイプ。
材質パルプ100%種別シングルシリーズエリエール
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1124件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
クリップボードH コクヨクリップボードHコクヨ(39件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 138
...