カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「0721-14」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Chromebook 311 C721-N14N 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Acer Chromebook 311 C721-N14N 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種Acer Chromebook 311 C721-N14N入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)16サイズ2人掛け奥行(mm)735~1090幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5脚高(cm)15
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1406FA-3P-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1406FA-3P-C5Z8NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】550【最大】587ボール径(Φmm)3.175リード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ(L0)】721【長さ(La)】654【長さ(Lt)】639ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1406FA-4-C5T8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1406FA-4-C5T8NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
99日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】550【最大】587ボール径(Φmm)3.175リード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ(L0)】721【長さ(La)】654【長さ(Lt)】639ねじれ方向
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
73,980税込81,378
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
衛生水栓 ミドル カクダイ衛生水栓 ミドルカクダイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)カッパーブラウン
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)カッパーブラウン
衛生水栓 ロング カクダイ衛生水栓 ロングカクダイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)アンティークゴールド
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
和楽の極 一人掛けソファ セルタン和楽の極 一人掛けソファセルタン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)13高さ(cm)64.5
黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイントフジトク
969税込1,066
1個
5日以内出荷
材質黄銅ねじメスねじ×オスねじ
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ
719税込791
1パック(20個)
4日以内出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM使用温度(℃)1~80確度(℃)85最高使用温度(℃)80アズワン品番64-6492-99
(MC072)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.R-R/BRK 三菱ふそう(MC072)PIPE,BRK FLUID 6 A/M.R-R/BRK三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
壁付けポスト イオス ピット UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピットUNISON(ユニソン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
印象的なアクセントでエントランスに変化を。 開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。 スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ステンレス(焼付塗装)付属品取付け用スペーサー質量(kg)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(2.2MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
(SZ940)HOSE、OIL BRAKE 日野自動車(SZ940)HOSE、OIL BRAKE日野自動車
4,973税込5,470
1個
7日以内出荷
エンドネット アイリスオーヤマエンドネットアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
両面タイプ什器のサイド空間を効果的にディスプレー。 スリット付で棚板やフックバーの取付が可能です。
仕様アジャスター付材質スチールホワイトネット目50mmピッチ
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
プレート リテイニング (1N) MAZDA(マツダ)プレート リテイニング (1N)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
オーナメント リヤー カーネーム (G1) MAZDA(マツダ)オーナメント リヤー カーネーム (G1)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (G721) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (G721)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
プラグ (1N07) MAZDA(マツダ)プラグ (1N07)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
72,980税込80,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(662件のレビュー)
889税込978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラックEIZO
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
映像制作用のHDR表示に対応した30.5型大画面、DCI 4K(4096×2160)の高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。前機種CG319Xと比べ表示性能と利便性を向上。
仕様●本体サイズ(H×W×D):428.1~583.1×721×290●J-Moss:対応●本体重量(kg):12.3●応答速度(黒→白→黒):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):15ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:86W●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●HDR方式:HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面サイズ30.5型ピッチ0.167mm×0.167 mm電源AC 100 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)270コントラスト比1800:1(標準値)表示色約10.7億色:10 bit対応(24-bit LUT)解像度4096×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:25kHz~137kHz、HDMI:15kHz~136kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:23Hz~61Hz、HDMI:23Hz~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比17:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)500USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、LANアダプタ:RJ-45(1000BASE-T対応)
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
FLOAT SET ホンダFLOAT SETホンダ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(80721)REGULATOR-DOOR ニッサン(80721)REGULATOR-DOORニッサン
59,980税込65,978
1個
予約販売
EXHAUST GUARD KIT 800072114 KTMEXHAUST GUARD KIT 800072114KTM
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら