カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「0760-13」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
429税込472
1本
90日以内出荷
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
用途ソケットキャップスクリュー用
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT106. グーリング溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT106.グーリング
2,998税込3,298
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4ASUS(エイスース)
23,980税込26,378
1台
予約販売
最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 8 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4ASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4ASUS(エイスース)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Wireless & Bluetooth:Wi-Fi 6、2x2 Wi-Fi 6(80211 a/b/g/n/ac/ax)、Supports 24/5GHz frequency band、Bluetooth v52、The Bluetooth version may vary、please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×50機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTIONOSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4 ASUS(エイスース)ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4ASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
33日以内出荷
・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタATXイーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
DiodesZetex 整流ダイオード, 7A, 60V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 620mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 7A, 60V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 620mVDiodesZetex
279,800税込307,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 5最大連続 順方向電流 = 7Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 620mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 760mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 760mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3024材質ゴムアズワン品番65-8005-13
Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1144アズワン品番65-7884-55
伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)アズワン品番65-9311-30
Intel B760チップセット搭載 LGA1700 ATXマザーボード WIFIモデル ASUS TeKIntel B760チップセット搭載 LGA1700 ATXマザーボード WIFIモデルASUS TeK
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
ROG Strix B760-Fは、圧倒的なパワーソリューションとクラス最高のDDR5速度で第13世代への素晴らしいアップグレードを実現し、未来へと飛躍します。次世代PCIe 5.0スロットは、グラフィックスカードのスループットを最大化し、超高速WiFi 6Eまたは2.5G LANを介してラグを最小化することができます。さらに、レインボーストライプとレトロなアクセントで、ゲーマーとしてのプライドをアピールすることができます。
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4~18防塵防水性能IP56関連資料メーカーチラシ(3.9MB)ライト機能LEDライト:スイッチ連動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
429税込472特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1000μFRS PRO
26,530税込29,183
1袋(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
金結晶石肌正角皿 カネ大白木屋金結晶石肌正角皿カネ大白木屋
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
材質磁器
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20%KEMET
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアップキャニオンシェルフ PECR 5ダン キャニオンサイドアップキャニオンシェルフ PECR 5ダンキャニオン
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
種別5段
サイドアップキャニオンシェルフ PECR 4ダン キャニオンサイドアップキャニオンシェルフ PECR 4ダンキャニオン
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
種別4段
ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 5ダン キャニオンステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 5ダンキャニオン
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
種別5段
ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 4ダン キャニオンステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 4ダンキャニオン
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
種別4段
ガード付ソリッドキャニオンシェルフ GSO 5ダン キャニオンガード付ソリッドキャニオンシェルフ GSO 5ダンキャニオン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
ガード付ソリッドキャニオンシェルフ GSO 4ダン キャニオンガード付ソリッドキャニオンシェルフ GSO 4ダンキャニオン
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別4段
ソリッドキャニオンシェルフ SO 5ダン キャニオンソリッドキャニオンシェルフ SO 5ダンキャニオン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダン キャニオンソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダンキャニオン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別4段
ガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ GSSO 5ダン キャニオンガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ GSSO 5ダンキャニオン
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
ガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ GSSO 4ダン キャニオンガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ GSSO 4ダンキャニオン
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別4段
スーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 5ダン キャニオンスーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 5ダンキャニオン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
スーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 4ダン キャニオンスーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 4ダンキャニオン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別4段
ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ AGSSO 5ダン キャニオンALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ AGSSO 5ダンキャニオン
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
種別ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ 5段
ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ AGSSO 4ダン キャニオンALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ AGSSO 4ダンキャニオン
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
種別ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ 4段
ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ ASSO 5ダン キャニオンALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ ASSO 5ダンキャニオン
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
種別ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ 5段
ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ ASSO 4ダン キャニオンALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ ASSO 4ダンキャニオン
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
種別ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ 4段
ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 5ダン キャニオンステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 5ダンキャニオン
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。通気性の良いフラットな面がデリケートな収納品にも対応します。
種別5段
ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 4ダン キャニオンステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 4ダンキャニオン
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。通気性の良いフラットな面がデリケートな収納品にも対応します。
種別4段
ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 5ダン キャニオンALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 5ダンキャニオン
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。ハイクラスクリーンルームに最適です。
種別ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ 5段
ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 4ダン キャニオンALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 4ダンキャニオン
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。ハイクラスクリーンルームに最適です。
種別ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ 4段
スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 5ダンキャニオン
62,900税込69,190
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別5段
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら