エアソレノイドバルブ RS PRO V53シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = パイロット/スプリングメーカーシリーズ = V53取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 2480L/min最低使用圧力 = 0バール最高使用圧力 = 8バール特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ