カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「07708-0030100」の検索結果

タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAY
DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!レンチ8mm/9mm主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
タペットアジャストレンチ(□型)
KITACO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
タペットアジャストレンチSET
KITACO(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット欠品中モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
タペットアジャストレンチ(-型)
KITACO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。タイプ一型アジャストスクリュー対応主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリューナット対辺(mm)8/9
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
バルブコッター装着ツール
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ 25マイセット
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mmセット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(183件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性