カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「07724-0010100」の検索結果

プーリーホルダー HONDA用
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥4,695税込¥5,1651個当日出荷デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135ピン径(Φmm)11
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
クラッチアウターホルダー
KITACO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
クラッチロックナットレンチ(ホンダ用)
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
ユニバーサルホルダー
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
ユニバーサルホルダー
KITACO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。適合汎用(各部回り止め用)材質スチールピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
センターロックナットレンチ
KITACO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。