カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「07725-0040000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドホルダー モノタロウ

    バンドホルダー

    モノタロウ(119件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
    適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
  • プーラー ホンダ

    プーラー

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • ロータープーラー ホンダ

    ロータープーラー

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • フライホイールプーラー 2way モノタロウ

    フライホイールプーラー 2way

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
    用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
  • フライホイールプーラー 2WAYタイプ DAYTONA(デイトナ)

    フライホイールプーラー 2WAYタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
  • ローターホルダー TAKEGAWA(武川)

    ローターホルダー

    TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
    適合サイズ(Φmm)60~120
  • フライホイールプーラー KITACO

    フライホイールプーラー

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
  • ロータープーラーHONDAミニ系 CF POSH

    ロータープーラーHONDAミニ系

    CF POSH(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープーラーM30×P1.5

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
    ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
  • プーラー ホンダ

    プーラー

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • フライホイルプーラー(十字型) KITACO

    フライホイルプーラー(十字型)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
    適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
  • ユニバーサルホルダー モノタロウ

    ユニバーサルホルダー

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
    用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
  • レンチ 20X24MM ホンダ

    レンチ 20X24MM

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • ワンタッチ プーリーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ワンタッチ プーリーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
    材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
  • ロックナットレンチ 20×24 TAKEGAWA(武川)

    ロックナットレンチ 20×24

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
  • フライホイルプーラー KITACO

    フライホイルプーラー

    KITACO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
    仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
  • フライホイールホルダー JTC

    フライホイールホルダー

    JTC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    用途フライホイールの脱着に使用します。適合車種VW AUDI純正品番3067RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ)

    フライホイールホルダー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
    適合60~125mm対応全長(mm)325ピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
  • クラッチロックナットレンチ 20×24 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 20×24

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)販売区分業務用